Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Bit 2206-10 ∙ Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll) ∙ Innen-Sechskant Profil ∙ 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2206-10;2206-5;2206-6;2206-7;2206-8
2206-10;2206-5;2206-6;2206-7;2206-8
Artikel-Nr.:
     C1156-2206-10
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2206-10
EAN/GTIN:
     4000896014255
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
  • Sechskant-Antrieb ISO 1173 C8 (5/16″), ISO 2351-3 C8
  • Antrieb: Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll)
  • Abtrieb: Innen-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 10 mm
  • Abmessungen / Länge: 30 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.02 kg
* = Außerhalb ISO 2351-3
  • Sonderstahl für allerhöchste Beanspruchung
  • Größte Maßgenauigkeit der Spitzen und Schneiden
  • Für elektrisch oder mit Druckluft angetriebene Maschinenschrauber (Drehschrauber) sowie für Handbetätigung
  • Zähhart für Gewindeschrauben (harter Schraubfall)
  • Permanente Härte von 59-61 HR C für hohe Anforderungen in Industrie und Handwerk
  • Hohe Drehmomentwerte, weit über DIN-Norm, bei langer Lebensdauer
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
235040 Bit
Bezeichnung Produktgruppe:
Bit 2206 ∙ Außensechskant 8 = 5/16 Zoll ∙ für Innensechskant-Profil
Produktgruppe:
2206
Netto-Gewicht (kg):
0.02 kg
Abtrieb:
Innen-Sechskant Profil
Antrieb:
Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll)
Schlüsselweite s1xs2:
10
Länge:
30 mm
Abmessungen / Länge:
30 mm
Norm:
Sechskant-Antrieb ISO 1173 C8 (5/16″) | ISO 2351-3 C8
Produktempfehlung:
6408-1 | 2250-3 | 2272/23N | 8808S-1 | 2105LG/9H
Schlüsselweite (s1):
10 mm
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21044201
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, sechskant-steckschlüsseleinsatz 10mm, sechskant steckschlüsseleinsatz, steckschlüsseleinsatz 6kant hazet, Bit (Schlitz),Bit (Innensechskant),Bit (Werkzeug),Bit (Kreuzschlitz),Bit (Schlagschrauber),Bit (Sechsrund), Bits,Innensechskant-Schraubendrehereinsatz,BO
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,95*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.