Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Bit 2204-2 ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv ∙ Innen Sechskant Profil ∙ SW 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2204-2.5;2204-2;2204-6;2204-4;2204-5;2204-3;2204-8;2204-7
2204-2.5;2204-2;2204-6;2204-4;2204-5;2204-3;2204-8;2204-7
Artikel-Nr.:
     C1156-2204-2
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2204-2
EAN/GTIN:
     4000896014149
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
  • Sechskant-Antrieb ISO 1173 C6,3 (1/4″), ISO 2351-3 C6,3
  • Made in Germany
  • Antrieb: 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv
  • Abtrieb: Innen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 2 mm
  • Abmessungen / Länge: 25 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0 kg
  • Sonderstahl für allerhöchste Beanspruchung
  • Größte Maßgenauigkeit der Spitzen und Schneiden
  • Für elektrisch oder mit Druckluft angetriebene Maschinenschrauber (Drehschrauber) sowie für Handbetätigung
  • Zähhart für Gewindeschrauben (harter Schraubfall)
  • Permanente Härte von 59-61 HR C für hohe Anforderungen in Industrie und Handwerk
  • Hohe Drehmomentwerte, weit über DIN-Norm, bei langer Lebensdauer
Weitere Informationen:
CrossReference:
5130121862857 | 685 2 S-010 | 911.2377
CrossReferenz Bundeswehr:
5130121862857
Schluesselworte Synonyme TBS:
Bits | Innensechskant | Inbus | Stiftschlüssel | Inbussnuss | Imbussnuss | Imbuss Nuss | Inbuss Nuss | Imbus | Imbusinnen | Inbusinnen | Schraubendreher | Schraubenziehereinsatz | Inbusschraube | Imbusschraube | Inbusschlüssel | Imbusschlüssel | Innensechskantschlüssel | Innensechskantschraube | Einsatz | Viertelzoll | 1/4 Zoll | Hex | 1/4 | 1/4" | Schraubenzieher
Schluesselworte:
Bits und Zubehör | Einsätze (Bits) und Zubehör | Innensechskant-Schraubendreher (Einsätze) | Schraubendreher-Einsatz u. Bit | Bits | Innensechskant | Inbus | Stiftschlüssel | Inbussnuss | Imbussnuss | Imbuss Nuss | Inbuss Nuss | Imbus | Imbusinnen | Inbusinnen | Schraubendreher | Schraubenziehereinsatz | Inbusschraube | Imbusschraube | Inbusschlüssel | Imbusschlüssel | Innensechskantschlüssel | Innensechskantschraube | Einsatz | Viertelzoll | 1/4 Zoll | Hex | 1/4 | 1/4" | Schraubenzieher | 5130121862857 | 685 2 S-010 | 911.2377 | 2204-2
hz-class Hauptklasse:
230110 Bit
Bezeichnung Produktgruppe:
Bit 2204N ∙ Außensechskant 6,3 = 1/4 Zoll ∙ für Innensechskant-Profil
Produktgruppe:
2204
Netto-Gewicht (kg):
0 kg
Abtrieb:
Innen Sechskant Profil
Antrieb:
1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv
Schlüsselweite s1xs2:
2
Länge:
25 mm
Material:
Sonderstahl
Abmessungen / Länge:
25 mm
Norm:
Sechskant-Antrieb ISO 1173 C6,3 (1/4″) | ISO 2351-3 C6,3
Produktempfehlung:
863MBIT/33 | 2250-1 | 2304N | 6003CT | 2200SC-2
Schlüsselweite (s1):
2 mm
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21044201
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, steckschlüsseleinsatz 6kant hazet 1/4, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4, Bit (Schlitz),Bit (Innensechskant),Bit (Werkzeug),Bit (Kreuzschlitz),Bit (Schlagschrauber),Bit (Sechsrund), Bits,Innensechskant-Schraubendrehereinsatz,BO
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.