Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Eckrohr-Zange 2183-1.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2183-1.5;2183-2
2183-1.5;2183-2
2183-2;2183-1.5
Artikel-Nr.:
     C1156-2183-1.5
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2183-1.5
EAN/GTIN:
     4000896013753
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
  • Schwedische Form
  • Selbstklemmendes, sicheres und festes Greifen, auch bei glatten Rohren durch 3-Punkt-Spannung
  • Arbeitsbereich Muttern und Rohre,
    25 mm = 1″ – 37 mm = 1.12″ – 50 mm = 2″
  • Doppel-T-Profilgriff
  • Schlankes S-förmiges Maul, 45° abgewinkelt
  • Zahnung induktiv gehärtet
    gegen die Drehrichtung versetzt
  • Geschmiedete Ausführung
  • Oberfläche: pulverbeschichtet, Maul blank
  • DIN 5234
  • Abmessungen / Länge: 416 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.45 kg
  • Spannbereich: 46 mm
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
240160 Rohrzange
Bezeichnung Produktgruppe:
Eckrohr-Zange
Produktgruppe:
2183
Netto-Gewicht (kg):
1.45 kg
Länge:
416 mm
Spannbereich:
46 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
pulverbeschichtet, Maul blank
Abmessungen / Länge:
416 mm
Norm:
DIN 5234
Produktempfehlung:
760-2 | 1850-33 | 1802-22 | 167-3 | 2157-1
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043805
Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, eckrohrzange 45° s, armaturenzange, eck-rohrzange s-maul, Wasserpumpenzange,Wasserrohrzange,Armaturenzange, Zange,Standardzangen,Greifzange,Standardzange,Rohrzange,Gaszangen,Gaszange
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.