Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-717722 Herst.-Nr.: 2171-2 EAN/GTIN: 4000896013432 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Betätigung von Ölfiltern z.B. als Montageschlüssel für Öl- und Kraftstofffilter an MAN Nutzkraftwagen - Stahlband siebenfach verstellbar
- Made In Germany
- Abmessungen / Länge: 230 mm
- Durchmesser (min-max): 75 – 110 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.32 kg
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | ÖLDIENST | hz-class Hauptklasse: | 600220 Öldienst | Bezeichnung Produktgruppe: | Öldienst-Schlüssel | Produktgruppe: | 2171 | Netto-Gewicht (kg): | 0.32 kg | Durchmesser max: | 110 mm | Durchmesser min: | 75 mm | Länge: | 230 mm | Abmessungen / Länge: | 230 mm | Durchmesser (min-max): | 75 – 110 | Produktempfehlung: | 2169-36 | 2169/6 | 3702 | 2760 | 2528-1 | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Pkw | Nkw | Agrar | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 6 Spezialwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21040225 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ölfilterschlüssel hazet, ölfilterschlüssel, Ölfilterschlüssel (Spinne),Ölfilterschlüssel (Glocke), Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,Ölfilterschlüssel (Spinne),Universalfilterschlüssel,Ölfilterschlüssel |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 33,72* | € 43,83* | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 33,75* | € 43,84* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 33,84* | € 43,85* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 34,33* | € 44,66* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 35,27* | € 45,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|