Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Ölfilterschlüssel 2171-1 ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ 80 – 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2171-1
2171-1
Artikel-Nr.:
     4012-167768
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2171-1
EAN/GTIN:
     4000896013418
Suchbegriffe:
Bandschlüssel
Kraftstofffilter-Schlüssel
Ölfilterschlüssel
ölfilterschlüssel hazet

Anwendung:
Betätigung von Ölfiltern
z.B. als Montageschlüssel für Öl- und Kraftstofffilter an MAN Nutzkraftwagen

  • Stahlband siebenfach verstellbar
  • Made in Germany
  • Antrieb: 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
  • Abmessungen / Länge: 160 mm
  • Durchmesser (min-max): 80 – 110 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.22 kg
Weitere Informationen:
CrossReference:
5120121740231 | 37 V
CrossReferenz Bundeswehr:
5120121740231
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
MAN
Schluesselworte Synonyme TBS:
Ölfilterschlüssel | Öldienstschlüssel | Öldienst | Getriebe | Differential | Ölfilter | Schlüssel | Filterband | Filterbandschlüssel | Halbzoll | 1/2 Zoll | 1/2 | 1/2"
Schluesselworte:
Öldienst-Werkzeug | Nkw Werkzeug | Ölfilterschlüssel | Öldienstschlüssel | Öldienst | Getriebe | Differential | Ölfilter | Schlüssel | Filterband | Filterbandschlüssel | Halbzoll | 1/2 Zoll | 1/2 | 1/2" | 5120121740231 | 37 V | 2171-1 | MAN
hz-class Hauptklasse:
630220 Öldienst
Bezeichnung Produktgruppe:
Öldienstschlüssel
Produktgruppe:
2171
Netto-Gewicht (kg):
0.22 kg
Fahrzeug-Hersteller Nkw:
MAN
Antrieb:
1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
Durchmesser max:
110 mm
Durchmesser min:
80 mm
Länge:
160 mm
Abmessungen / Länge:
160 mm
Durchmesser (min-max):
80 – 110
Produktempfehlung:
2169-36 | 2169/6 | 3702 | 2760 | 2528-1
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040225
Weitere Suchbegriffe: ölfilterschlüssel, Ölfilterschlüssel (Spinne),Ölfilterschlüssel (Glocke), Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,Ölfilterschlüssel (Spinne),Universalfilterschlüssel,Ölfilterschlüssel
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
4
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 31,76*
€ 40,68*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 31,92*
€ 41,02*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 32,69*
€ 41,85*
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 33,35*
€ 42,83*
6 Tage
44
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 33,50*
€ 43,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.