Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Ölfilter-Schlüssel 2169 ∙ Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) ∙ Außen-14-kant Profil ∙ 82 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2169
2169
2169-9;2169-5;2169-11;2169-7;2169-6;2169-36;2169-32;2169-10;2169;2169-66;2169-76K;2169-86;2169-76;2169-1;2168-46;2169-76B
Artikel-Nr.:
     C1156-2169
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2169
EAN/GTIN:
     4000896013340
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel

Anwendung:
Betätigung von Ölfiltern und Ölfilter-Gehäusedeckeln

  • Für MANN- und KNECHT-Filter ∙ OPEL Longlife-Filter
    z.B. für MERCEDES-BENZ Pkw mit 2,2 l CDI-Motor ∙ M 102 ∙ M 103 ∙ M 104 ∙ M 110 ∙ M 111 ∙ M 119 ∙ M 120 ∙ M 613 ∙ Sprinter 2,2 l Turbo Bj. 2006 → ∙ Dieselmotor OM 651
    AUDI A4 2,0 Bj. 2002 → ∙ A4 4-Zylinder Benziner Bj. 12/2007 →
    BMW Pkw ∙ BMW Motorrad ∙ K-Modelle = K 75-1100 LT ∙ Modell-Reihe F und K
    VW Passat 1,9 TDI Pumpe Düse ∙ Passat B7 1,4 ∙ 1,8 ∙ 2,0 l TSI ∙ Golf Plus 2,0 Bj. 2005 → ∙ Golf 6 1,6 l und 1,2 / 1,4 / 1,8 / 2,0 l TSI ∙ Golf 7 1,2 – 1,4 l TFSI ∙ Polo 5 1,2 l – 1,4 l TSI ∙ Tiguan Bj. 2007 → 1,4 l TSI (110 kW) 2,0 l TSI
    sowie FORD ∙ OPEL ∙ PORSCHE ∙ PEUGEOT ∙ CITROËN ∙ RENAULT ∙ NISSAN ∙ TOYOTA ∙ MAZDA usw.
  • 14kant Schlüsselweite 74,4 mm
  • Innenvierkant Antrieb 10 = 38″, bzw.
    Außensechskant: 27 mm
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abtrieb: Außen-14-kant Profil
  • Durchmesser: 82 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.14 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
ÖLDIENST
Durchmesser:
82 mm
hz-class Hauptklasse:
600220 Öldienst
hz-class Unterklassen:
210060 Steckschlüssel-Einsatz (Spezialprofile) handbetätigt
Bezeichnung Produktgruppe:
Öldienst-Schlüssel
Produktgruppe:
2169
Netto-Gewicht (kg):
0.14 kg
Abtrieb:
Außen-14-kant Profil
Antrieb:
Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Antriebs-Sechskant s mm:
27
Produktempfehlung:
2169-36 | 2169/6 | 3702 | 2760 | 2528-1
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar | Haustechnik | Luftfahrt | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040225
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.