| |
|
| Artikel-Nr.: C1156-2169/6 Herst.-Nr.: 2169/6 EAN/GTIN: 4000896120628 |
| |
|
| | |
| - Betätigung von Ölfiltern und Ölfiltergehäusen aus Kunststoff
- Ölfilter-Schlüssel Satz, Inhalt:
2169 ∙ 2169-1 ∙ 2169-6 2169-36 ∙ 2169-76 ∙ 2169-86 - Schnelle Handhabung, sicheres, fachgerechtes und sauberes Arbeiten
- Das vom Fahrzeughersteller empfohlene Drehmoment kann z.B. mit den Drehmoment-Schlüsseln HAZET 6110-1 CT (10 = 3⁄8″) und HAZET 6121-1 CT (12,5 = 1⁄2″) sicher erreicht werden
- Achtung: Drehmoment-Anzugswerte der Fahrzeughersteller beachten
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll), Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Außen-Sechskant Profil
- Netto-Gewicht (kg): 1.37 kg
- Anzahl Werkzeuge: 6
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | ÖLDIENST | hz-class Hauptklasse: | 600220 Öldienst | Anzahl Werkzeuge: | 6 | Bezeichnung Produktgruppe: | Öldienst-Schlüssel | Produktgruppe: | 2169 | Netto-Gewicht (kg): | 1.37 kg | Abtrieb: | Außen-Sechskant Profil | Antrieb: | Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) | Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) | Stückliste: | 2169 | 2169-1 | 2169-6 | 2169-36 | 2169-76 | 2169-86 | Produktempfehlung: | 5110-3CT | 2170 | 3703 | 2105LG/9H | 2200SC-2 | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Pkw | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 6 Spezialwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21040225 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ölfilterschlüssel (Spinne),Ölfilterschlüssel (Glocke), Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,Ölfilterschlüssel (Spinne),Universalfilterschlüssel,Ölfilterschlüssel |
| | |
| |