Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Ölfilterschlüssel 2169-76 ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Rillenprofil ∙ SW 76


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2169-76
2169-76
Artikel-Nr.:
     C1156-2169-76
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2169-76
EAN/GTIN:
     4000896100309
Suchbegriffe:
Kraftstofffilter-Schlüssel
Ölfilterschlüssel
ölfilterschlüssel hazet
ölfilterschlüssel

Anwendung:
Betätigung von Purflux Ölfiltern

  • Schlüsselweite 76 mm Rillenprofil (6 Rillen)
  • Für z.B. AUDI A3 ∙ A4 ∙ A6 ∙ CITROËN C5 ∙ Xantia ∙ DACIAFIAT Brava ∙ Bravo ∙ Punto ∙ Tipo ∙ FORD Fiesta ∙ Escort ∙ MERCEDES-BENZ Pkw und Sprinter ∙ z.B. Citan 1,5 l Diesel ∙ A-Klasse ∙ B-Klasse ∙ PEUGEOT 106 ∙ 206 ∙ 306 ∙ 406 ∙ RENAULT Clio ∙ Kangoo ∙ Mégane ∙ Laguna ∙ Rapid ∙ HONDA Accord ∙ Civic ∙ Prelude ∙ CRX ∙ OPEL Astra G/F ∙ Corsa A/B ∙ Calibra ∙ Zafira ∙ Frontera ∙ SUZUKI Grand Vitara 1,9D Bj. 2009 VW Golf 3 und 4 ∙ Polo ∙ Passat ∙ Sharan ∙ SEAT Alhambra ∙ Toledo ∙ León ∙ Córdoba ∙ ŠKODA Octavia
    für Kraftstofffilter
    z.B. für RENAULT Espace ∙ Laguna ∙ R19 ∙ Volvo S 40 und V 40 Bj. → 1999
  • Innenvierkant 12″ (12,5 mm), bzw.
    Außensechskant Sechskant mit Bohrung 24 mm
  • Made in Germany
  • Antrieb: 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
  • Abtrieb: Rillenprofil
  • Schlüsselweite: ∙ 76
  • Durchmesser: 85 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.21 kg
  • Beschichtete Version gegen Kurzschlussgefahr siehe auch 2169-76B
  • Version mit geringer Bauhöhe z.B. für BMW Motorräder siehe auch 2169-76K
Weitere Informationen:
Durchmesser:
85 mm
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
ALFA ROMEO, AUDI, CHEVROLET/GMC, HYUNDAI, KIA, LADA, LANCIA, LAND ROVER, ROVER, LIGIER, LOTUS, MAZDA, NISSAN, SUBARU, TOYOTA, CITROËN, DACIA, FIAT, FORD, HONDA, MERCEDES-BENZ, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, RENAULT, SEAT, ŠKODA, SUZUKI, VOLVO, VOLKSWAGEN
Schluesselworte Synonyme TBS:
Ölfilterschlüssel | Öldienstschlüssel | Öldienst | Getriebe | Differential | Ölfilter | Schlüssel | Halbzoll | 1/2 Zoll | 1/2 | 1/2"
Schluesselworte:
Öldienst-Werkzeug | Ölfilterschlüssel | Öldienstschlüssel | Öldienst | Getriebe | Differential | Ölfilter | Schlüssel | Halbzoll | 1/2 Zoll | 1/2 | 1/2" | 2169-76 | ALFA ROMEO, AUDI, CHEVROLET/GMC, HYUNDAI, KIA, LADA, LANCIA, LAND ROVER, ROVER, LIGIER, LOTUS, MAZDA, NISSAN, SUBARU, TOYOTA, CITROËN, DACIA, FIAT, FORD, HONDA, MERCEDES-BENZ, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, RENAULT, SEAT, ŠKODA, SUZUKI, VOLVO, VOLKSWAGEN
hz-class Hauptklasse:
630220 Öldienst
hz-class Unterklassen:
210020 Steckschlüssel-Einsatz
Bezeichnung Produktgruppe:
Öldienstschlüssel
Produktgruppe:
2169
Netto-Gewicht (kg):
0.21 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
ALFA ROMEO | AUDI | CHEVROLET/GMC | HYUNDAI | KIA | LADA | LANCIA | LAND ROVER | ROVER | LIGIER | LOTUS | MAZDA | NISSAN | SUBARU | TOYOTA | CITROËN | DACIA | FIAT | FORD | HONDA | MERCEDES-BENZ | OPEL/VAUXHALL | PEUGEOT | RENAULT | SEAT | ŠKODA | SUZUKI | VOLVO | VOLKSWAGEN
Abtrieb:
Rillenprofil
Antrieb:
1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
Antriebs-Sechskant s mm:
24
Produktempfehlung:
2169/6 | 2169-32 | 3702 | 2760 | 2528-1
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040225
Weitere Suchbegriffe: Ölfilterschlüssel (Spinne),Ölfilterschlüssel (Glocke), Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,Ölfilterschlüssel (Spinne),Universalfilterschlüssel,Ölfilterschlüssel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.