Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Ölfilterschlüssel 2169-10 ∙ 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl ∙ Außen 14-kant Profil ∙ SW 74


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2169-10
2169-10
Artikel-Nr.:
     C1156-2169-10
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2169-10
EAN/GTIN:
     4000896108831
Suchbegriffe:
Ölfilterschlüssel
ölfilterschlüssel hazet
ölfilterschlüssel

Anwendung:
Betätigung von Ölfiltern und Ölfilter-Gehäusedeckeln

  • Betätigung des Ölfiltergehäusedeckels beim Wechsel des Ölfiltereinsatzes an MAZDA 3 mit 2,0 l Motor und 6 mit 1,8 – 2,0 – 2,3 l Motor
  • Geringe Bauhöhe: 14-kant bis zum Profil abgedreht
  • 14-kant Schlüsselweite 74 mm
  • Innenvierkant Antrieb 38″ (10 mm), bzw.
    Außensechskant: 27 mm
  • Made in Germany
  • Antrieb: 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl
  • Abtrieb: Außen 14-kant Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 74
  • Durchmesser: 82 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.1 kg
  • Standard Version siehe auch 2169

Weitere Informationen:
CrossReference:
0494519 | 117090
CrossReferenz BMW:
0494519 | 117090
Durchmesser:
82 mm
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
BMW, MAZDA
Schluesselworte Synonyme TBS:
Ölfilterschlüssel | Öldienstschlüssel | Öldienst | Getriebe | Differential | Ölfilter | Schlüssel | 3/8 | 3/8 Zoll | 3/8"
Schluesselworte:
Öldienst-Werkzeug | Ölfilterschlüssel | Öldienstschlüssel | Öldienst | Getriebe | Differential | Ölfilter | Schlüssel | 3/8 | 3/8 Zoll | 3/8" | 0494519 | 117090 | 2169-10 | BMW, MAZDA
hz-class Hauptklasse:
630220 Öldienst
hz-class Unterklassen:
210020 Steckschlüssel-Einsatz
Bezeichnung Produktgruppe:
Öldienstschlüssel
Produktgruppe:
2169
Netto-Gewicht (kg):
0.1 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
BMW | MAZDA
Abtrieb:
Außen 14-kant Profil
Antrieb:
3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl
Antriebs-Sechskant s mm:
27
Produktempfehlung:
2169-36 | 2169/6 | 3702 | 2760 | 2528-1
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040225
Weitere Suchbegriffe: Ölfilterschlüssel (Spinne),Ölfilterschlüssel (Glocke), Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,Ölfilterschlüssel (Spinne),Universalfilterschlüssel,Ölfilterschlüssel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.