Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Ad-Blue® Filter-Schlüssel 2168-46 ∙ Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) ∙ Außen-Sechskant Profil ∙ 59 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2168-46
2168-46
2169-9;2169-5;2169-11;2169-7;2169-6;2169-36;2169-32;2169-10;2169;2169-66;2169-76K;2169-86;2169-76;2169-1;2168-46;2169-76B
Artikel-Nr.:
     C1156-2168-46
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2168-46
EAN/GTIN:
     4000896156252
Suchbegriffe:
Filterschlüssel
Harnstoff-Ablassschlüssel
Harnstoff-Filterelement Schlüssel
Harnstoff-Serviceschlüssel
  • Betätigung des Filtergehäusedeckels beim Wechsel des Filterelementes Ad-Blue®-Filter (Harnstoff-Filterelement) an MERCEDES-BENZ Nkw mit Blue-Tec® Motoren z.B. Actros, Atego, Axor, Econic
  • Vom Fahrzeughersteller empfohlenes Anzugsdrehmoment (Herstellerangaben beachten) wird z.B. mit Drehmoment-Schlüssel HAZET 6110-1 CT erreicht
  • Innensechskant 46 mm
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abtrieb: Außen-Sechskant Profil
  • Durchmesser: 59 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.19 kg
  • Für Handbetätigung
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
ÖLDIENST
Durchmesser:
59 mm
hz-class Hauptklasse:
600220 Öldienst
hz-class Unterklassen:
210020 Steckschlüssel-Einsatz (Sechskant) handbetätigt
Bezeichnung Produktgruppe:
Filter-Schlüssel
Produktgruppe:
2168
Netto-Gewicht (kg):
0.19 kg
Abtrieb:
Außen-Sechskant Profil
Antrieb:
Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Produktempfehlung:
2169-36 | 2169/6 | 3702 | 2760 | 2528-1
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040225
Weitere Suchbegriffe: Ölfilterschlüssel, ölfilterschlüssel hazet, ölfilterschlüssel, Ölfilterschlüssel (Spinne),Ölfilterschlüssel (Glocke), Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,Ölfilterschlüssel (Spinne),Universalfilterschlüssel,Ölfilterschlüssel
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.