Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schlosserhammer ∙ englische Form 2141-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2141-4;2141-2
2141-4;2141-2
2141-4;2141-2
Artikel-Nr.:
     C1156-2141-4
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2141-4
EAN/GTIN:
     4000896012787
Suchbegriffe:
Ingenieurhammer
Schlosserhammer (englische Form)
Schlosserhammer (deutsche Form)
ingenieurhammer mit hickorystiel

  • Runde Bahn und Kugel
  • Hickorystiel
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 380 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.08 kg
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
250022 Schlosserhammer ∙ englische Form
Bezeichnung Produktgruppe:
Schlosserhammerenglische Form
Produktgruppe:
2141
Netto-Gewicht (kg):
1.08 kg
Länge:
380 mm
Abmessungen / Länge:
380 mm
Produktempfehlung:
2140-80 | 163-464/3 | 1959-4 | 2105LG/9H | 2200SC-2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Hammerkopf Gewicht:
2 lbs
Stielausführung:
Hickorystiel
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040915
Weitere Suchbegriffe: ingenieurhammer, Handwerkzeuge,Hammer,Schlosserhammer,Sicherheits-Schlosserhammer
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.