Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Vorschlaghammer 2139-2 ∙ 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2139-2
2139-2
2139-2;2139-1
Artikel-Nr.:
     C1156-2139-2
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2139-2
EAN/GTIN:
     4000896196203
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer holz
vorschlaghammer
  • Besonders sicher durch doppelte Verkeilung (1 Ringkeil + 1 Holzkeil)
  • Hickorystiel
  • DIN 1042
  • Made in Germany
  • Abmessungen / Länge: 800 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 5.73 kg
Weitere Informationen:
CrossReference:
50602L
Schluesselworte:
Vorschlaghammer | Hammer | 50602L | 2139-2
hz-class Hauptklasse:
250020 Hammer
Bezeichnung Produktgruppe:
Vorschlaghammer
Produktgruppe:
2139
Netto-Gewicht (kg):
5.73 kg
Länge:
800 mm
Abmessungen / Länge:
800 mm
Norm:
DIN 1042
Produktempfehlung:
2140-100 | 9035H/6 | 163-371/7 | 2105LG/9H | 2200SC-2
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Hammerkopf Gewicht:
5000 g
Stielausführung:
Hickorystiel
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online | Elektro | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040920
Weitere Suchbegriffe: vorschlaghammer 800mm, Hammer,Vorschlaghammer
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,61*
€ 93,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,86*
€ 92,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,88*
€ 87,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,15*
€ 82,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.