Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Zündkerzen-Bürste 2131


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2131
2131
2131
2131
Artikel-Nr.:
     C1156-2131
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2131
EAN/GTIN:
     4000896012541
Suchbegriffe:
Zündkerzenbürste
zündkerzenbürste messing
zündkerzenbürste hazet
zündkerzenbürste

Anwendung:
Reinigung von Elektroden und Kontakten an Zündkerzen

  • Gewellte Spezial Messing-Drahtborsten
  • 3-reihig
  • Besatzhöhe: 15 mm
  • Holzkörper
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 150 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.02 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
MOTOR > Zündkerze
hz-class Hauptklasse:
600040 Motor - Zündkerze
hz-class Unterklassen:
270040 Feile ∙ Bürste
Bezeichnung Produktgruppe:
Zündkerzenbürste
Produktgruppe:
2131
Netto-Gewicht (kg):
0.02 kg
Länge:
150 mm
Abmessungen / Länge:
150 mm
Produktempfehlung:
2505-2 | 4760-2 | 2147 | 991-7 | 1849-9
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Luftfahrt | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043612
Weitere Suchbegriffe: Handbürsten,Handstielbürsten,Kehlnahtbürsten,Universalbürsten,Radiatorenbürsten,Feilenbürsten,Zündkerzenbürsten,Stahldrahthandbürsten,Handdrahtbürsten,Feilenbürste,Handbürste,Handdrahtbürste,Handstielbürste,Kehlnahtbürste,Radiatorenbürste,Stahldrahthandbürste,Universalbürste,Zündkerzenbürste,Technische Bürsten,Reinigungswerkzeug
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.