| |
|
| Artikel-Nr.: C1156-2120-8 Herst.-Nr.: 2120-8 EAN/GTIN: 4000896012411 |
| |
|
| | |
| - Zahnung (Hieb): 2 = mittel
- DIN 7261 Form F
- Made In Germany
- Abmessungen / Länge: 200 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.1 kg
Weitere Informationen: | | hz-class Hauptklasse: | 270040 Feile ∙ Bürste | Bezeichnung Produktgruppe: | Rund-Feile | Produktgruppe: | 2120 | Netto-Gewicht (kg): | 0.1 kg | Länge: | 200 mm | Abmessungen / Länge: | 200 mm | Norm: | DIN 7261 Form F | Produktempfehlung: | 2126 | 1934 | 4968-5 | 2130 | 1923 | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Fahrrad | Motorrad | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21042116 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rundfeilen, Werkstattfeile rund, flachfeile 200mm, flachfeile, Messerfeile,Messerfeilen,Werkstattfeile,Werkstattfeilen,Messerschärffeile,Messerschärffeilen,Werkstattraspel,Werkstattraspeln,Flachfeile,Flachfeilen,Gabelhochhubwagen,Feilen,Feile,Feilraspel,Entgratfeilen,Drehbankfeilen,Weichmetallfeilen,Feilendisplay,Feilenset,Flachspitzfeile,Flachstumpffeile,Halbrundfeile,Rundfeile,Vierkantfeile |
| | |
| |