Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Halbrund-Feile 2119-10 ∙ 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2119-10
2119-10
Artikel-Nr.:
     C1156-2119-10
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2119-10
EAN/GTIN:
     4000896012381
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Angelfeile halbrund
Halbrundfeile
  • Zahnung (Hieb): 2 = mittel
  • Kunststoffgriff
  • DIN 7261 Form E
  • Made in Germany
  • Abmessungen / Länge: 250 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.28 kg
Weitere Informationen:
CrossReference:
8725 2-10
Schluesselworte Synonyme TBS:
Halbrundfeile | Halbrund | Feile
Schluesselworte:
Feile / Bürste | Bürste / Feile | Schleif-, Trenn- und Zerspanungstechnik | Halbrundfeile | Halbrund | Feile | 8725 2-10 | 2119-10
hz-class Hauptklasse:
270040 Feile ∙ Bürste
Bezeichnung Produktgruppe:
Halbrund-Feile
Produktgruppe:
2119
Netto-Gewicht (kg):
0.28 kg
Länge:
250 mm
Material:
Spezialstahl
Abmessungen / Länge:
250 mm
Norm:
DIN 7261 Form E
Produktempfehlung:
1961R-2 | 1934-10 | 2123-10 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Handgriff:
Kunststoffgriff
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21042116
Weitere Suchbegriffe: Halbrundfeilen, Werkstattfeile halbrund, flachfeile 250mm, flachfeile, Messerfeile,Messerfeilen,Werkstattfeile,Werkstattfeilen,Messerschärffeile,Messerschärffeilen,Werkstattraspel,Werkstattraspeln,Flachfeile,Flachfeilen,Gabelhochhubwagen,Feilen,Feile,Feilraspel,Entgratfeilen,Drehbankfeilen,Weichmetallfeilen,Feilendisplay,Feilenset,Flachspitzfeile,Flachstumpffeile,Halbrundfeile,Rundfeile,Vierkantfeile
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.