Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Winkelschraubendreher 2115-T30 ∙ Innen TORX® Profil ∙ SW T30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2115-T30
2115-T30
Artikel-Nr.:
     C1156-2115-T30
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2115-T30
EAN/GTIN:
     4000896012176
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
  • Made in Germany
  • Abtrieb: Innen TORX® Profil
  • Schlüsselweite: ∙ T30
  • Abmessungen / Länge: 30 mm
  • Länge l1: 76 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.02 kg
Weitere Informationen:
Abtriebsgröße:
T30
CrossReference:
5120123202975 | 43 TX T30 | 5365 | ASE46819900000
CrossReferenz Bundeswehr:
5120123202975
CrossReferenz Volkswagen:
5365 | ASE46819900000
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
VOLKSWAGEN
Schluesselworte Synonyme TBS:
Schraubenzieher | Innentorx | Sechsrund | Innenrund | Innen | Torx | t30 | Schraubendreher | Torks
Schluesselworte:
Schraubendreher (-zieher) | Winkelschraubendreher | TORX Schraubwerkzeug | Schraubenzieher | Innentorx | Sechsrund | Innenrund | Innen | Torx | t30 | Schraubendreher | Torks | 5120123202975 | 43 TX T30 | 5365 | ASE46819900000 | 2115-T30 | VOLKSWAGEN
hz-class Hauptklasse:
230200 Winkelschraubendreher
Bezeichnung Produktgruppe:
Winkelschraubendreher 2115 ∙ für Innen TORX® Profil
Produktgruppe:
2115
Länge l1:
76 mm
Länge l2:
30 mm
Netto-Gewicht (kg):
0.02 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
VOLKSWAGEN
Abtrieb:
Innen TORX® Profil
TORX Abtrieb 1 mm:
5.52 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Abmessungen / Länge:
30 mm
Produktempfehlung:
2116LG/8H | 1557/35 | 808/7 | 863MBIT/33 | 2105LG/9H
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040422
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.