Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Mehrzweckwanne 197N-1 ∙ 6 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
197N-1
197N-1
197N-1
197N-1
197N-1
197N-1
197N-1
Artikel-Nr.:
     C1156-197N-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     197N-1
EAN/GTIN:
     4000896198924
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
  • Für den Öl- / Ölfilterwechsel und zum Reinigen von Teilen
  • Innenliegende Skala: Liter, US gal / UK gal
    Skaleneinteilung: 1 l / 1 gal
  • 3 Tragegriffe
  • Mit Ausgießer
  • Höcker inklusive Filtersicherung (Rutschstopp) zum Ablegen von Teilen
  • Abtropfmöglichkeit für Ölfilter
  • Wannen ineinander stapelbar
  • Abmessungen L x B x H: 400 x 390 x 120 mm
  • Hergestellt in der EU
  • Sicheres und sauberes Ausgießen durch rundumlaufenden Überlaufrand
  • Aus Polyethylen (bruchsicher)
  • Netto-Gewicht (kg): 0.42 kg
  • Füllmenge: 6 l
Weitere Informationen:
CrossReference:
197-1 | 4000896144563
Schluesselworte Synonyme TBS:
Öldienst | Motor | Diagnose | Zubehör | Werkstatt | Wartung | Pflege
Schluesselworte:
Mehrzweckwanne | Öldienst-Werkzeug | Öldienst | Motor | Diagnose | Zubehör | Werkstatt | Wartung | Pflege | 197-1 | 4000896144563 | 197N-1
Vorgänger-Artikelnummer:
197-1 | 4000896144563
hz-class Hauptklasse:
500960 Schmieren ∙ Reinigen ∙ Pflegen
hz-class Unterklassen:
630220 Öldienst | 610160 Diagnose (Motor) | 800020 Aktions- / Sonderartikel
Bezeichnung Produktgruppe:
WerkstattbedarfSchalen ∙ Wannen ∙ Becher ∙ Trichter ∙ Magneten
Produktgruppe:
197
Netto-Gewicht (kg):
0.42 kg
Produktempfehlung:
197-3 | 198-7 | 198-1 | 9400-100 | 5110-3CT | 2162M
Füllmenge:
6 l
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 5 Werkstattbedarf ∙ Arbeitsschutz
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21100490
Weitere Suchbegriffe: auffang-wanne kunststoff, auffang wanne, auffang-wanne 6l, Schubladenschrank,Schrank, Lager- und Betriebseinrichtung,Gefahrstofflagerung,Umweltschutz,Auffangwanne,Auffangwannen,Wanne,Wannen,Ölwanne,Ölwannen,Ölauffangwanne,Ölauffangwannen,Flachwanne,Flachwannen,Palettenwanne,Palettenwannen,Systempalette,Systempaletten,Gefahrstoffwanne,Gefahrstoffwannen,Gefahrstoffauffangwanne,Gefahrstoffauffangwannen,Bodenwanne (Gefahrstoff),Bodenwannen (Gefahrstoff),Bodenwanne,Bodenauffangwanne,Bodenauffangwannen,Flächenschutzsystem,Flächenschutzsysteme,Abfüllplatz,Abfüllplätze,Schutzsystem,Schutzsysteme,Bodenschutz,Flächenschutzelement,Flächenschutzelemente,Auffangwanne (Gefahrstoff),Bodenwannen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.