Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET LED Taschenlampe ∙ kleine Ausführung 1979N-72 ∙ 135 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1979N-72
1979N-72
1979N-72
Artikel-Nr.:
     C1156-1979N-72
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1979N-72
EAN/GTIN:
     4000896208487
Suchbegriffe:
Diagnoseleuchte
Diagnostik-Lampe
Diagnostik-Leuchte
Diagnostiklampe

Anwendung:
Optimale Ausleuchtung dunkler Arbeitsbereiche in Industrie, Werkstatt, Hobby oder Haushalt

  • Stufenlose Einhand-Fokussierung ermöglicht präzises Punktlicht bis homogenem Flutlicht
  • Verbesserte Ausführung:
    • Fokussierbarkeit
    • Ca. 33 % heller
  • Professionelle Stiftleuchte in kleiner Ausführung sorgt durch ausgewogene Gehäuseproportionen und griffige Oberfläche für optimale Handhabung
  • Stabile Bauart schützt gegen Staub und Spritzwasser (IP54)
  • Stoßfest bis zu einer Fallhöhe von 1 m
  • 3 Watt LED
  • 2 Helligkeitsstufen: 30 % und 100 % (regulierbar über Ein- / Aus-Schalter)
  • Leuchtweite bei 30%: 100 m
  • Leuchtdauer bei 30 % (Energiesparmodus) bis maximal 13 h
  • Lichtstrom bei 30 % (Energiesparmodus) 80 Lumen
  • Inklusive praktischer Trageschlaufe
  • Inklusive Verkaufsdisplay bei einer Abnahme von mindestens 8 Stück
  • Anzahl Batterien/Akkus: 3 x 1,5 V-Micro / AAA / (L)R03
  • Stromversorgung: Batterie
  • LED Technik: SMD
  • Lichtstrom 100%: 200 lm
  • Leuchtdauer 100%: 4.5 h
  • Leuchtweite: 175 m
  • Schutzart (IP): IP54
  • Schutzart (IK): IK07
  • Abmessungen / Länge: 135 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Batterien/Akkus:
3
Batterie-/Akkubezeichnung:
1,5 V-Micro / AAA / (L)R03
CrossReference:
1979-72 | 4000896186044
Leuchtdauer 100%:
4.5 h
Leuchtweite:
175 m
Lichtstrom 100%:
200 lm
Schluesselworte Synonyme TBS:
Lampe | Leuchte | Lampen | Leuchten | Arbeitslampe | Arbeitslampen | Arbeitsleuchte | Arbeitsleuchten | Werkstattlampe | Werkstattlampen | Werkstattleuchte | Werkstattleuchten
Schluesselworte:
Arbeits-Leuchte | Lampe / Leuchte | Diagnose, Prüfen | Prüfen, Diagnose | Inspektionstechnik / Endoskopstechnik | Lampe | Leuchte | Lampen | Leuchten | Arbeitslampe | Arbeitslampen | Arbeitsleuchte | Arbeitsleuchten | Werkstattlampe | Werkstattlampen | Werkstattleuchte | Werkstattleuchten | 1979-72 | 4000896186044 | 1979N-72
Schutzart (IP):
IP54
Vorgänger-Artikelnummer:
1979-72 | 4000896186044
hz-class Hauptklasse:
500020 Lampe ∙ Leuchte
hz-class Unterklassen:
800020 Aktions- / Sonderartikel
Bezeichnung Produktgruppe:
LampeLeuchte
Produktgruppe:
1979
Länge:
135 mm
Abmessungen / Länge:
135 mm
Produktempfehlung:
190L-136/83 | 195-1 | 197-3 | 2157-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
true
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 5 Werkstattbedarf ∙ Arbeitsschutz
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
27119001
Stromversorgung:
Batterie
LED Technik:
SMD
Schutzart (IK):
IK07
Weitere Suchbegriffe: Diagnostikleuchte, Pupillenleuchte, LED-Taschenlampe, Metalltaschenlampe, Cliplampe, Clipleuchte, Stiftlampe, Stiftleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, hazet led taschenlampe, taschenlampe led, taschenlampe, Ableuchtlampe, Arbeitsplatz-Handleuchte,Gummi-Handlampe,Gummi-Hängeleuchte,Gummileuchte,Handleuchte,Hängeleuchte,Leuchte,Leuchtstofflampen-Handleuchte
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.