Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Kunststoff-Werkzeugkasten 190L-2 ∙ 470 mm x 250 mm x 215 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
190L-2
190L-2
190L-2
190L-2
190L-2
Artikel-Nr.:
     C1156-190L-2
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     190L-2
EAN/GTIN:
     4000896150533
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
  • Zwei herausnehmbare Kleinteileboxen im Deckelinneren

Mobiler Arbeitsplatz

  • Für Profis und anspruchsvolle Hobby-Handwerker
  • Besonders robuste Ausführung
  • Größtmögliches Volumen und Stauraum trotz kompakter Abmessung
  • Sicheres Tragen durch strapazierfähigen Aluminium-Bügelgriff
  • Stabile Aluminium-Spannbügelverschlüsse
  • Zwei ausklappbare Einlagen
  • Kunststoff, HAZET blau / schwarz
  • Made in Germany
  • Abmessungen / Länge: 470 mm x 250 mm x 215 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 2.41 kg
Weitere Informationen:
CrossReference:
1263 L
Länge x Breite x Höhe:
470 mm x 250 mm x 215 mm
Schluesselworte Synonyme TBS:
Kunststoffwerkzeugkasten | Werkzeugkiste | Kunststoff | Werkzeugkasten
Schluesselworte:
Werkzeug-Kasten / -Koffer / -Schrank | Kunststoffwerkzeugkasten | Werkzeugkiste | Kunststoff | Werkzeugkasten | 1263 L | 190L-2
hz-class Hauptklasse:
100070 Schrank ∙ Koffer
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkzeugkasten
Produktgruppe:
190L
Netto-Gewicht (kg):
2.41 kg
Länge:
470 mm
Abmessungen / Länge:
470 mm x 250 mm x 215 mm
Höhe:
215 mm
Breite:
250 mm
Produktempfehlung:
190L-1 | 197-3 | 2240N/51 | 2157-1 | 903SPC/3 | 760-2
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21100103
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,77*
€ 86,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,52*
€ 83,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,52*
€ 79,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.