Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Metall-Werkzeugkasten ∙ mit Sortiment 190/80 ∙ 0,4 x 2,5 – 1,2 x 8 ∙ 3 – 41 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
190/80
190/80
190/80;190/79;190L
Artikel-Nr.:
     C1156-190/80
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     190/80
EAN/GTIN:
     4000896048922
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer
  • Werkzeugkasten 190L komplett mit Sortiment und Vorhängeschloss
  • 1 geräumiges Bodenfach, 4 ausklappbare Seitenfächer
  • Verschließbar mit Vorhängeschloss (inklusive)
  • Stabile Ausführung in blau-schwarzem Design
  • HAZET blau / schwarz einbrennlackiert
  • Made in Germany
  • Abmessungen / Länge: 575 mm x 210 mm x 245 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 21.1 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 80
Weitere Informationen:
Farbe:
HAZET blau
Länge x Breite x Höhe:
575 mm x 210 mm x 245 mm
Schluesselworte Synonyme TBS:
Metallwerkzeugkasten | Sortiment | Werkzeugkiste | Metall | Werkzeugkasten | Satz | Set
Schluesselworte:
Sortiment | Werkzeug-Kasten / -Koffer / -Schrank | Werkzeug Satz / Sortiment | Metallwerkzeugkasten | Werkzeugkiste | Metall | Werkzeugkasten | Satz | Set | 190/80
hz-class Hauptklasse:
100070 Schrank ∙ Koffer
hz-class Unterklassen:
100040 Satz ∙ Sortiment (Betriebs- und Werkstatteinrichtung)
Anzahl Werkzeuge:
80
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkzeugkasten
Produktgruppe:
190-Satz
Netto-Gewicht (kg):
21.1 kg
Länge:
575 mm
Abmessungen / Länge:
575 mm x 210 mm x 245 mm
Höhe:
245 mm
Breite:
210 mm
Lieferumfang:
190L | 450N-6X7 | 450N-8X9 | 450N-10X11 | 450N-12X13 | 450N-14X15 | 450N-16X17 | 450N-18X19 | 450N-21X22 | 450N-24X27 | 450N-30X32 | 630-6X7 | 630-8X9 | 630-10X11 | 630-12X13 | 630-14X15 | 630-16X17 | 630-18X19 | 630-21X22 | 630-24X27 | 630-30X32 | 630-36X41 | 650-20 | 730-3 | 730-6 | 740-3 | 745A-2 | 745A-4 | 746-2 | 760N-1 | 760N-2 | 803-25 | 803-30 | 803-35 | 803-40 | 803-55 | 803-80 | 803-PH1 | 803-PH2 | 803-PH3 | 803-PZ1 | 803-PZ2 | 824 | 900-10 | 900-11 | 900-12 | 900-13 | 900-14 | 900-15 | 900-16 | 900-17 | 900-18 | 900-19 | 900-21 | 900-22 | 900-24 | 900-26 | 900-27 | 900-28 | 900-30 | 900-32 | 915 | 916HP | 917-5 | 918-10 | 920 | 986-5 | 986-6 | 986-8 | 986-10 | 1802M-22 | 1841MA-33 | 1952-35 | 2100/6H | 2140-50 | 2154N-3
Produktempfehlung:
1520/56 | 190L-2 | 2157-1 | 903SPC/3 | 760-2
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21100103
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 941,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 986,99*
€ 1.174,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 980,13*
€ 1.166,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 962,93*
€ 1.145,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 951,10*
€ 1.131,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 941,38*
€ 1.120,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.