Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Sicherungsring-Zange 1846C-0 ∙ 139 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1846C-0
1846C-0
1846C-1;1846C-0;1846C-3;1846C-2;1846C-4
Artikel-Nr.:
     C1156-1846C-0
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1846C-0
EAN/GTIN:
     4000896006892
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange
  • Gerade Ausführung (Form A)
  • Für Außensicherungen
  • Oberfläche: verchromt, Spitze stahlgrau
  • DIN 5254 Form A
  • Made in Germany
  • Abmessungen / Länge: 139 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.1 kg
Weitere Informationen:
Backenform:
Gerade Ausführung (Form A)
CrossReference:
8000 A 0
Schluesselworte:
Sicherungsring- / Seegering-Zange | Zange | 8000 A 0 | 1846C-0
Sicherungsring Art:
Für Außensicherungen
hz-class Hauptklasse:
240260 Sicherungsringzange ∙ Schlauchschellenzange
Bezeichnung Produktgruppe:
Sicherungsring-Zange
Produktgruppe:
1846C
Netto-Gewicht (kg):
0.1 kg
Außensicherungen:
3 – 10
Länge:
139 mm
Spitzen-Durchmesser:
0.9 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt, Spitze stahlgrau
Abmessungen / Länge:
139 mm
Norm:
DIN 5254 Form A
Produktempfehlung:
790-3 | 1845B-10 | 1847-61 | 798-2 | 167-3 | 2157-1
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Haustechnik | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043807
Weitere Suchbegriffe: Greifringzange, Sicherungszange Außenring, Spreizringzange, Sprengring Sicherungsringzange, Sprengringzange, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, sicherungsringzange 3-10mm a0, außensicherungsringzange gerade, greifring zange, Zange,Greifzangen,Greifzange,Seegerringzangen,Seegerringzange,Sprengringzange,Sprengringzangen,Außenringsicherungszange,Außenringsicherungszangen,Innenringsicherungszange,Innenringsicherungszangen,Sicherungsringzange
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.