Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Sicherungsring-Zange 1845A-10 ∙ 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1845A-10
1845A-10
1845A-19;1845A-10;1845A-3;1845B-3;1845B-10;1845B-19;1845C-12;1845C-19;1845C-8;1845D-8;1845D-19;1845D-12
1845A-19;1845A-10;1845A-3
1845A-19;1845A-10;1845A-3
1845A-19;1845A-10;1845A-3
Artikel-Nr.:
     C1156-1845A-10
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1845A-10
EAN/GTIN:
     4000896048670
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange
  • Sicheres und schnelles Arbeiten
  • Fester Halt der Sicherungsringe durch hochpräzise, konische, hinterschliffene Spitzen (phosphatiert)
  • Vollkunststoffkörper
    • Extrem belastbarer Metallkern bis weit in die Zangenschenkel hineinreichend
    • Leicht – ergonomische Form
  • Rückstellfeder
  • Verdrehsicher, an massivem Stahlkern angeschweißte Spitzen
  • Gerade Ausführung (Form A)
  • Für Außensicherungen
  • DIN 5254
  • Made in Germany
  • Abmessungen / Länge: 140 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.06 kg
Weitere Informationen:
Backenform:
Gerade Ausführung (Form A)
CrossReference:
8000 A 2G | 8000 A 12 | 8000 J 12 | 5493 | ASE46842500000
CrossReferenz Volkswagen:
5493 | ASE46842500000
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
VOLKSWAGEN
Schluesselworte:
Sicherungsring- / Seegering-Zange | Zange | 8000 A 2G | 8000 A 12 | 8000 J 12 | 5493 | ASE46842500000 | 1845A-10 | VOLKSWAGEN
Sicherungsring Art:
Für Außensicherungen
hz-class Hauptklasse:
240260 Sicherungsringzange ∙ Schlauchschellenzange
Bezeichnung Produktgruppe:
Sicherungsring-Zange
Produktgruppe:
1845A
Netto-Gewicht (kg):
0.06 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
VOLKSWAGEN
Außensicherungen:
10 – 25
Länge:
140 mm
Spitzen-Durchmesser:
1.3 mm
Abmessungen / Länge:
140 mm
Norm:
DIN 5254
Produktempfehlung:
790-3 | 1846A-5 | 1847-61 | 798-2 | 167-3 | 2157-1
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043807
Weitere Suchbegriffe: Greifringzange, Sicherungszange Außenring, Spreizringzange, Sprengring Sicherungsringzange, Sprengringzange, Innen-Sicherungsringzange, Innensicherungsring Zange, Innensicherungsringzange, Sicherungszange Innenring, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, seegering zange a1, außensicherungsringzange gerade, greifring zange, Zange,Greifzangen,Greifzange,Seegerringzangen,Seegerringzange,Sprengringzange,Sprengringzangen,Außenringsicherungszange,Außenringsicherungszangen,Innenringsicherungszange,Innenringsicherungszangen,Sicherungsringzange
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.