Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Kabelschere ∙ schutzisoliert 1804VDE-33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1804VDE-33
1804VDE-33
1804VDE-33;804VDE/14
1804VDE-33
Artikel-Nr.:
     C1156-1804VDE-33
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1804VDE-33
EAN/GTIN:
     4000896173631
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
VDE-Kabelschere
  • Doppelschneide
  • Quetschfreies Schneiden von Kupfer- und Alukabel
  • Griffe tauchbeschichtet
  • Oberfläche: schutzisoliert
  • IEC 60900:2018
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 208 mm
  • VDE Schutzisolierung bis 1000V
  • Netto-Gewicht (kg): 0.36 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Schutzisolierte Werkzeuge
Handgriff:
Griffe tauchbeschichtet
Schutzisolierung:
VDE Schutzisolierung bis 1000V
hz-class Hauptklasse:
295080 Zange ∙ schutzisoliert
hz-class Unterklassen:
240080 Schere | 240300 Elektriker-Zange ∙ schutzisoliert | 240320 Spezialzange | 270120 Messer ∙ Scheren ∙ Äxte
Bezeichnung Produktgruppe:
Kabelschere
Produktgruppe:
1804VDE
Netto-Gewicht (kg):
0.36 kg
Länge:
208 mm
Oberfläche:
schutzisoliert
Abmessungen / Länge:
208 mm
Norm:
IEC 60900:2018
Produktempfehlung:
163-227/3 | 1803VDE-22 | 1860VDE-11 | 163-229/7 | 167-3 | 2157-1
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Haustechnik | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21044701
Weitere Suchbegriffe: kabelschere hazet, kabelschere, Schneidwerkzeuge,Schneidwerkzeug,Telefondraht-Scheren,Telefondraht-Schere,Hand-Scheren,Telefon-Scheren,Telefon-Schere,Kabel-Schere,Kabel-Scheren,Draht-Scheren,Draht-Schere,Draht-,Kabel- und Telefonscheren,Draht-,Kabel- und Telefonschere,Telefon- Kabelscheren,Telefon- Kabelschere,Telefondrahtscheren,Telefondrahtschere,Telefonscheren,Telefonschere,Kabelscheren,Kabelschere,Drahtscheren,Drahtschere,Spezielle Schere,Hand-Schere,Handscheren,Handschere,Schneid-Werkzeuge,Schneid-Werkzeug
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.