Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Fahrbare Werkbank Assistent ∙ mit Sortiment 179NW-7/230 ∙ 1150 mm x 600 mm x 964 mm ∙ Schubladen, flach: 6 x 81 x 522 x 398 mm ∙ Schubladen, hoch: 1 x 166 x 522 x 398 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
179NW-7/230
179NW-7/230
179NW-7/314;179NW-7/230;179NW-8/244;179NW-7/228;179NW-8;179NW-7
179NW-7/314;179NW-7/230;179NW-8/244;179NW-7/228;179NW-8;179NW-7
179NW-7/314;179NW-7/230;179NW-8/244;179NW-7/228;179NW-8;179NW-7
179NW-7/314;179NW-7/230;179NW-8/244;179NW-7/228;179NW-8;179NW-7
179NW-7/314;179NW-7/230;179NW-8/244;179NW-7/228;179NW-8;179NW-7
179NW-7/314;179NW-7/230;179NW-8/244;179NW-7/228;179NW-8;179NW-7
179NW-7/314;179NW-7/230;179NW-8/244;179NW-7/228;179NW-8;179NW-7
179NW-7/314;179NW-7/230;179NW-8/244;179NW-7/228;179NW-8;179NW-7
179NXXL-8D;179NXXL-8D/3;179NXXL-8D/619;179NW-7/314;179NW-7/230;179NW-8/244;179NW-7/228;179NW-8;179NW-7;179NXXL-8/378;179NXXL-7/342;179NXXL-7/340;179NXXL-7;179NXXL-8;179NX-8;179NX-6;179NX-7;179NX-7/137;179NX-8/206;179NX-8/244;179NX-8/228;179NX-8/314;179NX-7/65ALU;179NX-8/252;179NXL-8/317;179NXL-7/265;179NXL-8;179NXL-6;179NXL-7;179NXL-8/321;179NXL-8/440
Artikel-Nr.:
     C1156-179NW-7/230
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     179NW-7/230
EAN/GTIN:
     4000896219605
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
  • Größerer Stauraum als Vorgängermodell
  • 6 x flache Schubladen, Tragkraft 25 kg, 81 mm hoch
    1 x hohe Schwerlast-Schublade, Tragkraft 40 kg, 166 mm hoch
  • Komplett mit 230-teiligem Werkzeug Sortiment in Safety-Insert-System Weichschaumeinlage
  • 30 mm Holz Multiplex-Birke Arbeitsfläche, geölt, auswechselbar
  • Inklusive 9-fach verstellbarem Zwischenboden und fest montierter Tür
  • Kabeldurchlass an Rückwand ermöglicht z.B. Aufladen von Akkugeräten bei abgeschlossener Tür
  • Komplette Schweißkonstruktion des ganzen Korpus für den täglichen harten Werkstatteinsatz
  • Zusätzliches Quadrat-Lochraster für Werkzeug Halter, z.B. HAZET 112-230
  • Optimierter, nachgebender Kantenschutz an allen vier Ecken mit echtem Aufprallschutz durch innenliegendes Dämpfungskonzept
  • Flexible Schraubstockmontage (vorne, rechts, links) z.B. HAZET 2175N nach Bohrschablonen Vorgabe
  • Fahrwerk:
    • Große stark belastbare Räder (⌀ 125 mm) mit Präzisionskugellager und zweifachem Kugelkranz im Schwenklager, einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
    • 2 Lenkrollen mit Doppelstopp: gebremste Rollen verhindern Wegrollen,
      gebremste Schwenklager verhindern Drehen der Lenkrollen, z.B. auf schrägen Flächen
    • Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden
    • Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf
  • Verriegelungs-Konzept:
    • Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko
    • Mittig angeordnetes Schloss (Zentralverriegelung und Zylinderschloss) verschließt gleichzeitig Tür und Schubladen
    • Nur noch ein Schlüssel für gleichzeitiges Verschließen von Tür und Schubladen (Lieferumfang: 2 Schlüssel)
    • 180° Drehung, verhindert Abbrechen des Schlüssels
    • 100 % Auszug mittels kugelgelagerter Teleskop-Schienen – Selbsteinzug
    • Verschließbares Regalteil mit 2 Ablageflächen
  • 2 Ablageflächen im Regalteil, oben: 15 kg / unten: 35 kg
  • Gesamttragkraft (dynamisch): 750 kg
  • Gesamttragkraft (statisch): 1000 kg
  • Arbeitsfläche: Holz-Multiplex-Birke, auswechselbar
  • Farbe: HAZET blau
  • Werkstattwagen Made in Germany
  • Abmessungen / Länge: 1150 mm x 600 mm x 964 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 120 kg
  • Schubladen, flach: 6 x 81 x 522 x 398 mm
  • Schubladen, hoch: 1 x 166 x 522 x 398 mm
  • (Schubladen)größe für Ordnungssystem: 3/3+
  • Arbeitsfläche: Holz-Multiplex-Birke, auswechselbar
  • Anzahl Bockrollen: 2 (∅ 125 mm)
  • Anzahl Lenkrollen: 2 (∅ 125 mm)
  • Anzahl Werkzeuge: 230
Weitere Informationen:
Anzahl Bockrollen:
2
Anzahl Lenkrollen:
2
Anzahl Rollen mit Bremse:
2
Arbeitsfläche:
Holz-Multiplex-Birke, auswechselbar
Durchmesser Bockrollen:
125 mm
Durchmesser Lenkrollen:
125 mm
Farbe:
HAZET blau
Gesamttragkraft (dynamisch):
750 kg
Länge x Breite x Höhe:
1150 mm x 600 mm x 964 mm
Schluesselworte Synonyme TBS:
Adjutant | Assistent | Rollwagen | Werkstatt | Wagen | Werkstattwagen | Werkstattwägen | Schrank | Werkzeugwagen | Werstattwagen | Werzeugwagen | Materialwagen | Montagewagen | Wingman | Mechanic | Workster
Schluesselworte:
Assistent und Zubehör | Werkstattwagen „Assistent” und Zubehör | Fahrbare Werkbank | Werkbank | Adjutant | Assistent | Rollwagen | Werkstatt | Wagen | Werkstattwagen | Werkstattwägen | Schrank | Werkzeugwagen | Werstattwagen | Werzeugwagen | Materialwagen | Montagewagen | Wingman | Mechanic | Workster | 179NW-7/230
Schublade Ausführung:
100% Auszug mit kugelgelagerten Teleskopschienen | Zentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Schublade Auszug %:
100%
Schublade Führung:
Mit kugelgelagerten Teleskopschienen
Schublade Verriegelung:
Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko
Schublade Verschluss:
Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
Schubladen, flach:
6 x 81 x 522 x 398 mm
Schubladen, hoch:
1 x 166 x 522 x 398 mm
Werkstattwagen Rammschutz:
Senkrechter, durchgehender Kantenschutz auf allen vier Fahrzeugecken
hz-class Hauptklasse:
100020 Werkbank
hz-class Unterklassen:
100040 Satz ∙ Sortiment (Betriebs- und Werkstatteinrichtung)
Anzahl Werkzeuge:
230
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkbank mit Sortiment fahrbar
Produktgruppe:
179NW-Satz
Netto-Gewicht (kg):
120 kg
Länge:
1150 mm
Abmessungen / Länge:
1150 mm x 600 mm x 964 mm
Verpackung innen:
Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaumeinlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
Höhe:
964 mm
Breite:
600 mm
Zubehör:
112/11 | 161N-3D/2 | 161T-179N/4 | 161T-179N/4H | 161T-395X60/5 | 161T-395X120/5 | 179-35 | 179N-33 | 179N-35 | 179N-50 | 179N-51 | 179N-510 | 179NW-11 | 179NW-22 | 179NW-23 | 179NW-26 | 179W-40 | 179W-42 | 180-24 | 180-34 | 180-35 | 2175N
Lieferumfang:
179NW-7 | 163-372/25 | 163-513/122 | 163-525/40 | 163-526/41
Produktempfehlung:
130-1 | 179N-8-2700/296 | 111/116 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Ersatzteil:
179N-019 | 179N-050 | 179N-057 | 179N-07/2 | 179N-093 | 179N-093A | 179N-093B | 179NW-012 | 179NW-04 | 179NW-05 | 179NW-051 | 179NW-094 | 179NW-094A | 179NW-094B | 179NXL-07/2 | 179NW-08 | 179NW-09A | 179NW-011A | 179NW-21 | 179NW-23 | 179TXXL-08/2 | 179ESD-011 | 179ESD-09 | 179ESD/4
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Schublade Breite:
522 mm
Schublade Tiefe:
398 mm
Schublade Höhe (flach):
81 mm
Schublade Höhe (hoch):
166 mm
Schublade Abmessung:
522 x 398
Schubladen gesamt:
7
Anzahl flache Schubladen:
6
Anzahl hohe Schubladen:
1
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
(Schubladen)größe für Ordnungssystem:
3/3+
Gesamttragkraft (statisch):
1000 kg
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21079290
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, werkstattwagen hazet, werkstattwagen, Lager- und Betriebseinrichtung,Transportwagen,Tischwagen,Transportgerät (Lagertechnik),Montagewagen,Werkstattwagen
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.913,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.042,81*
€ 3.620,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.019,05*
€ 3.592,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.951,46*
€ 3.512,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.922,52*
€ 3.477,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.913,50*
€ 3.467,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.