Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Riemenscheiben-Abzieher 1789N-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1789N-1
1789N-1
1789N-1
Artikel-Nr.:
     C1156-1789N-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1789N-1
EAN/GTIN:
     4000896158621
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

Anwendung:
Abziehen von Pkw-, SUV- und Transporter-Riemenscheiben

  • Variante für Riemenscheiben mit Gewindelöchern,
    Betätigung mit:
    • 1 Traverse, kurz für Riemenscheiben 43 bis 120 mm ⌀
    • 1 Traverse, lang für Riemenscheiben 95 bis 210 mm ⌀
    • 3 auswechselbaren Druckstücken als Spindelverlängerung
  • Variante für Riemenscheiben ohne Gewindelöcher (zum Hintergreifen),
    Betätigung mit:
    • 1 Traverse, kurz für Riemenscheiben 23 bis 100 mm ⌀
    • 1 Traverse, lang für Riemenscheiben 85 bis 195 mm ⌀
    • Engraum-Abzughaken für Spanntiefe bis 68 mm, bzw. Verlängerung bis 88 mm
  • Variante mit 2 Zahnhaken (greifen zum Abziehen in die Rillen der Riemenscheibe, wenn ein Hintergreifen nicht möglich ist),
    Betätigung mit:
    • 1 Traverse, kurz für Riemenscheiben 80 bis 140 mm ⌀
    • 1 Traverse, lang für Riemenscheiben 135 bis 235 mm ⌀
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 2.57 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
ELEKTRIK/BATTERIEDIENST > Lichtmaschine | MOTOR > Motoreinstellung/Zahnriemen
hz-class Hauptklasse:
600020 Motor - Motoreinstellung ∙ Zahnriemen
hz-class Unterklassen:
600180 Motor - Sonstige Spezialwerkzeuge | 260120 Sonstige Spezial-Abzieher ∙ Auszieher
Bezeichnung Produktgruppe:
Riemenscheiben-Abzieher
Produktgruppe:
1789N
Netto-Gewicht (kg):
2.57 kg
Produktempfehlung:
1786FS/6 | 1786S/12 | 4641/2 | 2592 | 2751
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041590
Weitere Suchbegriffe: hazet abzieher, abzieher, Innenausziehergegenstütze, Universalabzieher,Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Scheibenabzieher,Kugellagerabzieher,Außenabzieher,Innenabzieher,Batterieklemmenabzieher,Polklemmenabzieher,Abziehwerkzeug
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 247,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 256,52* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,43*
€ 349,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,36*
€ 336,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,67*
€ 313,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,03*
€ 305,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 254,39*
€ 302,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,54*
€ 294,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.