Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Universal Abzieher ∙ 3-armig 1789-22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1789-22
1789-22
Artikel-Nr.:
     C1156-1789-22
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1789-22
EAN/GTIN:
     4000896136087
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

Anwendung:
Abziehen von Zahnrädern und Kugellagern

  • Beidseitig verwendbare Abzughaken mit einer schmalen Seite für enge Platzverhältnisse
  • Selbsttätiges Anpressen der Abzughaken
  • 3-armige Ausführung
  • Oberfläche: verzinkt
  • Made in Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 3.6 kg
Weitere Informationen:
Anzahl Abzughaken:
3
CrossReference:
785-20 | 4000896031153 | 1.11/3
Schluesselworte Synonyme TBS:
Abzieher | Abdrücker | Ausdrücker
Schluesselworte:
Abzieh-Werkzeug-Programm | Universal-Abzieher | Abzieher | Abdrücker | Ausdrücker | 785-20 | 4000896031153 | 1.11/3 | 1789-22
Spannbereich rund max:
220 mm
Vorgänger-Artikelnummer:
785-20 | 4000896031153
hz-class Hauptklasse:
260060 Dreiarmiger Abzieher
Bezeichnung Produktgruppe:
Abzieher 1789universal ∙ 3-armig
Produktgruppe:
1789
Netto-Gewicht (kg):
3.6 kg
Material:
Spezialstahl
Oberfläche:
verzinkt
Max. Tonnen:
5 t
Spanntiefe (mm):
170
Spindel:
M 18 x 1,5 x 170 mm
Produktempfehlung:
1787S-1 | 1979W-85 | 4912-5N | 1750-34 | 2300SH-1
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041590
Weitere Suchbegriffe: Radnaben-Abzieher, Radnabenabzieher, hazet abzieher 3 armig, radnaben abzieher, radnabenabzieher hazet, Innenausziehergegenstütze, Universalabzieher,Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Scheibenabzieher,Kugellagerabzieher,Außenabzieher,Innenabzieher,Batterieklemmenabzieher,Polklemmenabzieher,Abziehwerkzeug
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,85*
€ 192,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,54*
€ 185,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,00*
€ 167,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,12*
€ 164,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,95*
€ 157,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.