Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Gewindebolzen Satz 1788T-1/6 ∙ Anzahl Werkzeuge: 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1788T-1/6
1788T-1/6
Artikel-Nr.:
     C1156-1788T-1/6
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1788T-1/6
EAN/GTIN:
     4000896141647
Suchbegriffe:
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
gewinde-bolzen m10

Anwendung:
Ausziehen von diversen Deckeln mit Innengewinde

  • 6-teiliger Satz, Gewindebolzen mit M 10 Anschlussgewinde, Inhalt:
    Je 1 Stück Einsatzgewinde M 4, M 5, M 6, M 8, M 10, M 12
    Verwendung mit Gleithammer 1788 T-1
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.21 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 6
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
260020 Abzieher ∙ Auszieher-Satz
Anzahl Werkzeuge:
6
Bezeichnung Produktgruppe:
Innen-Auszieher
Produktgruppe:
1788T-Satz
Netto-Gewicht (kg):
0.21 kg
Produktempfehlung:
1788T-1 | 9012M | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041590
Weitere Suchbegriffe: gewinde bolzen, Innenausziehergegenstütze, Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,23*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.