Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Innen-Auszieher 1788N-35 ∙ 30 – 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1788N-35
1788N-35
1788N/10;1788N/8;1788N-12;1788N-45;1788N-35;1788N-15;1788N-55;1788N-70;1788N-14;1788N-30;1788N-19;1788N-25;1788N-4570;1788N-835
1788N-12;1788N-45;1788N-35;1788N-15;1788N-55;1788N-70;1788N-14;1788N-30;1788N-19;1788N-25
Artikel-Nr.:
     C1156-1788N-35
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1788N-35
EAN/GTIN:
     4000896134915
Suchbegriffe:
Abzieher-Spindel
Abzieherspindel
Innenauszieher
Kugellager-Abzieher

Anwendung:
Ausziehen von Kugellagern, Kugellager-Außenringen und Buchsen

  • Zusammen mit Gegenstütz-Vorrichtung 1788N-835 und 1788N-4570
  • Made in Germany
  • Durchmesser (min-max): 30 – 35 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.4 kg
Weitere Informationen:
CrossReference:
788-37 | 4000896031368 | 1.30/5
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
MERCEDES-BENZ
Schluesselworte Synonyme TBS:
Innenauszieher | Abdrücker | Ausdrücker | Innen | Auszieher
Schluesselworte:
Abdrücker, Ausdrücker, Abdrückschraube | Innen-Auszieher | Innenauszieher | Abdrücker | Ausdrücker | Innen | Auszieher | 788-37 | 4000896031368 | 1.30/5 | 1788N-35 | MERCEDES-BENZ
Vorgänger-Artikelnummer:
788-37 | 4000896031368
hz-class Hauptklasse:
260080 Innen-Auszieher
Bezeichnung Produktgruppe:
Innen-Auszieher
Produktgruppe:
1788N
Netto-Gewicht (kg):
0.4 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
MERCEDES-BENZ
Material:
Spezialstahl
Durchmesser max:
35 mm
Durchmesser min:
30 mm
Gewinde:
M 10
Durchmesser (min-max):
30 – 35
Zubehör:
1788N-835
Produktempfehlung:
1788N-835 | 9012M | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041505
Weitere Suchbegriffe: Kugellagerabzieher, innenauszieher hazet, innenauszieher, Abziehwerkzeug,Innenauszieher,Auszieher
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,05*
€ 70,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.