Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Innen-Auszieher 1788N-12 ∙ 12 – 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1788N-12
1788N-12
1788N/10;1788N/8;1788N-12;1788N-45;1788N-35;1788N-15;1788N-55;1788N-70;1788N-14;1788N-30;1788N-19;1788N-25;1788N-4570;1788N-835
1788N-12;1788N-45;1788N-35;1788N-15;1788N-55;1788N-70;1788N-14;1788N-30;1788N-19;1788N-25
Artikel-Nr.:
     C1156-1788N-12
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1788N-12
EAN/GTIN:
     4000896147694
Suchbegriffe:
Innenauszieher
Kugellager-Abzieher
Kugellagerabzieher
innenauszieher hazet

Anwendung:
Ausziehen von Kugellagern, Kugellager-Außenringen und Buchsen

  • Zusammen mit Gegenstütz-Vorrichtung 1788N-835 und 1788N-4570
  • Made in Germany
  • Durchmesser (min-max): 12 – 14 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.12 kg
Verstärkter Bund – problemloses und sicheres Abziehen von Nadellager, Kugellager sowie Messinghülsen
Weitere Informationen:
CrossReference:
1.30/2N
Schluesselworte Synonyme TBS:
Innenauszieher | Abdrücker | Ausdrücker | Innen | Auszieher
Schluesselworte:
Abdrücker, Ausdrücker, Abdrückschraube | Innen-Auszieher | Innenauszieher | Abdrücker | Ausdrücker | Innen | Auszieher | 1.30/2N | 1788N-12
hz-class Hauptklasse:
260080 Innen-Auszieher
Bezeichnung Produktgruppe:
Innen-Auszieher
Produktgruppe:
1788N
Netto-Gewicht (kg):
0.12 kg
Material:
Spezialstahl
Durchmesser max:
14 mm
Durchmesser min:
12 mm
Gewinde:
M 10
Durchmesser (min-max):
12 – 14
Zubehör:
1788N-835
Produktempfehlung:
1788N-835 | 9012M | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041505
Weitere Suchbegriffe: innenauszieher, Abziehwerkzeug,Innenauszieher,Auszieher
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,59*
€ 78,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.