Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schnellspann Abzieher ∙ 2-armig 1787F-35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1787F-35
1787F-35
1787F-35;1787F-20;1787F/5
1787F-35;1787F-20
Artikel-Nr.:
     C1156-1787F-35
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1787F-35
EAN/GTIN:
     4000896136094
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

Anwendung:
Abziehen von Kugellagern, Scheiben, Rädern etc. schnell und sicher

  • Schnellspanner
  • Nitrierte Spindel – Extra hart
    Wartungsfrei – kein Ölen notwendig
  • Verwendung auch als Außen- und Innen Abzieher durch einfaches Umstecken der Haken
  • Schnelles, problemloses Einstellen und Nachjustieren durch Schnellspanner
  • Im Gesenk geschmiedete kräftige Abzieher
  • Einstellskala zum gleichmäßigen Justieren der Abzughaken
  • Made in Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 8.22 kg
Weitere Informationen:
Anzahl Abzughaken:
2
CrossReference:
787N-35 | 4000896031245 | 1.04/3A | 1.04/HP2A-B-HSP1 | 1.06/3A-E
Schluesselworte Synonyme TBS:
Zweiarm | Schnellspannabzieher | 2armig | Abdrücker | Ausdrücker | Schnellspann | Abzieher | 2 armig
Schluesselworte:
Abzieh-Werkzeug-Programm | Schnellspann-Abzieher | Zweiarm | Schnellspannabzieher | 2armig | Abdrücker | Ausdrücker | Schnellspann | Abzieher | 2 armig | 787N-35 | 4000896031245 | 1.04/3A | 1.04/HP2A-B-HSP1 | 1.06/3A-E | 1787F-35
Spannbereich rund max:
350 mm
Vorgänger-Artikelnummer:
787N-35 | 4000896031245
hz-class Hauptklasse:
260040 Zweiarmiger Abzieher
Bezeichnung Produktgruppe:
Abzieher 1787 Fmit Schnellspanner ∙ 2-armig
Produktgruppe:
1787F
Netto-Gewicht (kg):
8.22 kg
Max. Tonnen:
7.5 t
Spanntiefe (mm):
200
Spindel:
G <sup>3</sup>⁄<sub>4</sub>″ x 280 mm
Zubehör:
1787F-2552 | 1787-2552 | 1787LG-2552 | 1787LG-2552/4 | 1787LG-2552/5
Produktempfehlung:
1787-52 | 1787S-1 | 1779-3 | 4912-5N | 1750-34
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041501
Weitere Suchbegriffe: Abzieher-Ersatzhaken, Abzugarm, Abzughaken, Abzugshaken, Lager-Montagewerkzeug, Lagermontagewerkzeug, hazet abzieher 2 armig, lager montagewerkzeug, abzieher 2-armig, Abzugarm (Abziehvorrichtung),Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Packungszieher (Dichtung), Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 237,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,31*
€ 318,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,64*
€ 311,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,44*
€ 301,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,52*
€ 294,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,41*
€ 282,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.