Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Abzieher ∙ 2-armig 1787-52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1787-52
1787-52
1787-52
Artikel-Nr.:
     C1156-1787-52
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1787-52
EAN/GTIN:
     4000896136100
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • Durch Umstecken der Abzughaken als Innen- und Außenabzieher zu verwenden
  • Spindel G1 x 310
  • Oberfläche: verzinkt
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 14 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Allgemeine Werkstattausrüstung
Anzahl Abzughaken:
2
Spannbereich rund max:
520 mm
hz-class Hauptklasse:
260040 Zweiarmiger Abzieher
Bezeichnung Produktgruppe:
Abzieher 1787innen ∙ außen ∙ 2-armig
Produktgruppe:
1787
Netto-Gewicht (kg):
14 kg
Material:
Spezialstahl
Oberfläche:
verzinkt
Max. Tonnen:
10 t
Spanntiefe (mm):
208
Zubehör:
1787-2552 | 1787F-2552 | 1787LG-2552 | 1787LG-2552/4 | 1787LG-2552/5
Produktempfehlung:
1787F-35 | 1787S-1 | 1787F-25 | 1787F-9 | 2200SC-2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041504
Weitere Suchbegriffe: Radnaben-Abzieher, Radnabenabzieher, hazet abzieher 2 armig, radnaben abzieher, radnabenabzieher hazet, Abziehwerkzeug,Abzugshaken,Abzughaken
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 325,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,50*
€ 437,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,55*
€ 425,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,83*
€ 404,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,35*
€ 399,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,89*
€ 387,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.