Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Universal Radnaben-Abzieher 1781-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1781-5
1781-5
Artikel-Nr.:
     C1156-1781-5
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1781-5
EAN/GTIN:
     4000896136049
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • Abzughaken verschieb- und auswechselbar
  • Mit 5 Abzughaken
  • Oberfläche: verzinkt
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 5.29 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
FAHRWERK > Radlager/Radnabe
Spannbereich rund max:
225 mm
Spannbereich rund min:
115 mm
hz-class Hauptklasse:
600280 Fahrwerk - Radlager ∙ Radnabe
hz-class Unterklassen:
600320 Fahrwerk - Gelenkwelle ∙ Achse | 600340 Fahrwerk - Räder ∙ Reifen | 260120 Sonstige Spezial-Abzieher ∙ Auszieher
Bezeichnung Produktgruppe:
Radnaben-Abzieher
Produktgruppe:
1781
Netto-Gewicht (kg):
5.29 kg
Material:
Spezialstahl
Oberfläche:
verzinkt
Max. Tonnen:
10 t
Spindel:
G <sup>3</sup>⁄<sub>4</sub>″ x 200 mm
Produktempfehlung:
1775N-60 | 9012M | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041590
Weitere Suchbegriffe: Abzieher-Ersatzhaken, Abzugarm, Abzughaken, Abzugshaken, Radnaben-Abzieher, Radnabenabzieher, radnabenabzieher hazet, radnaben abzieher, Innenausziehergegenstütze, Universalabzieher,Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Scheibenabzieher,Kugellagerabzieher,Außenabzieher,Innenabzieher,Batterieklemmenabzieher,Polklemmenabzieher,Abziehwerkzeug
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,60*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,37*
€ 325,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,33*
€ 314,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,91*
€ 295,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,06*
€ 284,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 236,60*
€ 281,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.