Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Anti-Rutschmatte 173-38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
173-38
173-38
Artikel-Nr.:
     C1156-173-38
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     173-38
EAN/GTIN:
     4000896089789
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte

Anwendung:
Schonendes und rutschfestes Ablegen von Werkzeugen in Werkstattwagen-Schublade

  • Anti-Rutschmatte
  • Für Werkstattwagen Assistent 173 ∙ 179 XL ∙ 179 N XL
  • L 694 x B 395 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.15 kg
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
100950 Zubehör Betriebs- und Werkstatteinrichtung
Bezeichnung Produktgruppe:
ZubehörFür Werkstattwagen
Produktgruppe:
173-Z
Netto-Gewicht (kg):
0.15 kg
Verwendung:
179NXL-6 | 179NXL-7 | 179NXL-7/265 | 179NXL-8 | 179NXL-8-VW | 179NXL-8-VW/243 | 179NXL-8/317 | 179NXL-8/321
Produktempfehlung:
179N-6 | 179NXL-7 | 179NXXL-8 | 179NW-7 | 2105LG/9H
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21079203
Weitere Suchbegriffe: Antirutsch-Matte, Antirutschmatte, hazet anti-rutschmatte, anti ermüdungsmatte, Einlage für Werkstattwagen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.