| |
|
| Artikel-Nr.: C1156-173-31/5 Herst.-Nr.: 173-31/5 EAN/GTIN: 4000896090150 |
| |
|
| | |
| - Trennbleche, flach, 5-teilig
- Für Werkstattwagen Assistent 173 ∙ 179 ∙ 179-10 ∙ 179 BIG ∙ 179 XL ∙ 179 XXL ∙ 179 A XXL ∙ 179 T XXL ∙ 180 ∙ 180 K-4 und Werkbank Assistent 179 W
- H 60 x L 397 mm (für flache Schublade)
- Made In Germany
- Netto-Gewicht (kg): 1.31 kg
- Anzahl Werkzeuge: 5
Weitere Informationen: | | hz-class Hauptklasse: | 100950 Zubehör Betriebs- und Werkstatteinrichtung | hz-class Unterklassen: | 100030 Werkzeug-Ordnungs-System | 950020 Betriebs- und Werkstatteinrichtung | Anzahl Werkzeuge: | 5 | Bezeichnung Produktgruppe: | ZubehörFür Werkstattwagen | Produktgruppe: | 173-Z | Netto-Gewicht (kg): | 1.31 kg | Produktempfehlung: | 179N-6 | 179NXL-7 | 179NXXL-8 | 179NW-7 | 2105LG/9H | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Fahrrad | Motorrad | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21109205 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |