Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Werkzeug-, Material- und Montagewagen 172HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeug-, Material- und Montagewagen 172HD
Werkzeug-, Material- und Montagewagen 172HD
Artikel-Nr.:
     C1156-172HD
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     172HD
EAN/GTIN:
     4000896005819
Suchbegriffe:
CNC-Transportwagen
CNC-Werkstattwagen
Montagewagen
Werkstattwagen

Werkzeug-, Material- und Montagewagen

  • H 1020 x B 850 x T 510 mm -
  • Extrem stabil.
  • Jalousie und Gitterverkleidung.
  • Abschließbar, inkl. Vorhängeschloss und 2 Schlüsseln.
  • 2 Tableaus mit je 5 Trennblechen und Böden sowie 1 Schubfach zur Werkzeugaufnahme.
  • Fahrend belastbar 400 kg.
  • Kleinteile Schubfach belastbar bis 5 kg.
  • Ideal für Nkw.
  • Made In Germany.
Weitere Informationen:
Breite:
850 mm
Gewicht:
50,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugwagen, hazet montagewagen, Adjutant, Assistent, Material und Montagewagen, Rollwagen, Werkstattwägen, Werkzeug Schrank Wagen, werzeugwagen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 870,41*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hazet
172-5/5
ab € 25,063*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG