Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Werkzeugkasten für Safety-Insert-System 165-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
165-S
165-S
165-L;165-S
165-L;165-S
165-L;165-S
165-S
165-S
165-S
165-S
165-S
165-S
Artikel-Nr.:
     C1156-165-S
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     165-S
EAN/GTIN:
     4000896167784
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer
  • Modernes zweifarbiges Design HAZET blau / schwarz
  • Passend für alle 1/9 Safety-Insert-System 2-Komponenten Weichschaum-Einlagen aus dem HAZET Programm
  • Aufstellfunktion für schnellen und ergonomischen Werkzeugzugriff
  • Deckel als Ablagefläche für entnommene Werkzeuge oder Kleinteile nutzbar
  • Robuster ABS-Kunststoff – leichter als Metallkästen
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.6 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Allgemeine Werkstattausrüstung
Länge x Breite x Höhe:
185 mm x 153 mm x 52 mm
hz-class Hauptklasse:
100070 Werkzeugkasten ∙ -koffer
hz-class Unterklassen:
100030 Werkzeug-Ordnungs-System
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkzeugkasten für Safety-Insert-System
Produktgruppe:
165
Netto-Gewicht (kg):
0.6 kg
Länge:
185 mm
Abmessungen / Länge:
185 mm x 153 mm x 52 mm
Höhe:
52 mm
Breite:
153 mm
Verwendung:
2200/36 | 2272/23N | 986/9N | 986/9 | 992/9 | 958N/6 | 8801/6 | 851 | 854 | 854-1 | 853-6 | 853-1 | 854T | 1557/9 | 1557/32 | 1557/10 | 853-4 | 4670-9/5 | 4760-M10X1.25/9 | 4797/10 | 4760-M8X1/9 | 4760-M10X1/9 | 4760-M9X1/9 | 844/5 | 669-2 | 4641-2/5 | 986/5 | 4642/33 | 992H/5 | 9020P-2/24
Produktempfehlung:
163-265/6 | 2240N/51 | 9012M | 2157-1 | 810SPC-6.3
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21100103
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.