Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schraubendreher Satz 163-480/57 ∙ Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Innen Sechskant Profil, Innen TORX® Profil ∙ 0,3 x 1,5 – 1,6 x 10 ∙ PH 00 – PH3 ∙ T5 – T40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
163-480/57
163-480/57
163-480/57;163-510/8
163-480/57
163-480/57
Artikel-Nr.:
     C1156-163-480/57
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-480/57
EAN/GTIN:
     4000896208234
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)

Für HAZET Assistent mit Schubladen-Abmessung von mindestens 398 x 694 mm:
179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL
sowie 179AXXL ∙ 179TXXL in die obere Schublade

  • Abtrieb: Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Innen Sechskant Profil, Innen TORX® Profil
  • Abmessungen / Länge: 691 mm x 392 mm
  • Für Handbetätigung
  • Ordnungssystem Größe: 4/3+ (691 x 392 mm)

HAZET Safety-Insert-System (SIS)

  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Anzahl Werkzeuge: 57
Weitere Informationen:
Schluesselworte Synonyme TBS:
Torx | Sechsrund | Torks | Werkzeugsatz | Werkzeugsortiment | Werkzeugset
Schluesselworte:
Assistent und Zubehör | Werkstattwagen „Assistent” und Zubehör | Safety-Insert-System | Schubladen-Einlagen / -Ordnungs-System | Werkzeug-Ordnung | Werkzeug Satz / Sortiment | TORX Schraubwerkzeug | Torx | Sechsrund | Torks | Werkzeugsatz | Werkzeugsortiment | Werkzeugset | 163-480/57
hz-class Hauptklasse:
100030 Weichschaumeinlage
hz-class Unterklassen:
210120 Satz ∙ Sortiment (Steckschlüssel)
Anzahl Werkzeuge:
57
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkzeug Modul „Safety-Insert-System“
Produktgruppe:
163-Satz
Länge:
691 mm
Abmessungen / Länge:
691 mm x 392 mm
Verpackung innen:
Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaumeinlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
Ordnungssystem Größe:
4/3+ (691 x 392 mm)
Lieferumfang:
801NK-35 | 801NK-55 | 801NK-PH1 | 801NK-PH2 | 802-40 | 802-55 | 802-65 | 802-80 | 802-100 | 802-PH0 | 802-PH1 | 802-PH2 | 802-PH3 | 805/7 | 808/7 | 810-30 | 810-40 | 810-55 | 810-65 | 810-PH1 | 810-PH2 | 810-T10 | 810-T15 | 810-T20 | 810-T25 | 810-T27 | 810-T30 | 839-1 | 2105LG/9H | 2116LG/8H
Abtrieb:
Schlitz Profil | Kreuzschlitz Profil PH | Innen Sechskant Profil | Innen TORX® Profil
Produktempfehlung:
179NXXL-7 | 179NW-7 | 179NXXL-8 | 179NXL-7 | 2105LG/9H
Ersatzteil:
163-480L
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045003
Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Schraubendreher-Satz, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul hazet, modul werkzeuge, Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 289,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,56*
€ 383,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,83*
€ 375,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,11*
€ 363,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,19*
€ 358,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,57*
€ 344,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.