Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz 163-367/31 ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil, Innen Sechskant Profil, Innen Vielzahn Pr...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
163-367/31
163-367/31
Artikel-Nr.:
     C1156-163-367/31
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-367/31
EAN/GTIN:
     4000896196739
Suchbegriffe:
Doppelsteckschlüsselsatz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)

Für HAZET Assistent mit Schubladen-Tiefe von 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180

  • Oberfläche: TIN beschichtet
  • Made in Germany
  • Antrieb: 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
  • Abtrieb: Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil, Innen Sechskant Profil, Innen Vielzahn Profil XZN
  • Abmessungen / Länge: 519 mm x 392 mm
  • Für Handbetätigung
  • Ordnungssystem Größe: 3/3+ (519 x 392 mm)

HAZET Safety-Insert-System (SIS)

  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Anzahl Werkzeuge: 31
Weitere Informationen:
Schluesselworte Synonyme TBS:
Werkzeugsatz | Weichschaumeinlage | Zweikomponenten | Halbzoll | 1/2 Zoll | 1/2 | 1/2" | Werkzeugsortiment | Werkzeugset
Schluesselworte:
Assistent und Zubehör | Werkstattwagen „Assistent” und Zubehör | Safety-Insert-System | Schubladen-Einlagen / -Ordnungs-System | Werkzeug-Ordnung | Werkzeug Satz / Sortiment | Werkzeugsatz | Weichschaumeinlage | Zweikomponenten | Halbzoll | 1/2 Zoll | 1/2 | 1/2" | Werkzeugsortiment | Werkzeugset | 163-367/31
hz-class Hauptklasse:
100030 Weichschaumeinlage
hz-class Unterklassen:
210120 Satz ∙ Sortiment (Steckschlüssel)
Anzahl Werkzeuge:
31
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkzeug Modul „Safety-Insert-System“
Produktgruppe:
163-Satz
Länge:
519 mm
Oberfläche:
TIN beschichtet
Abmessungen / Länge:
519 mm x 392 mm
Verpackung innen:
Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaumeinlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
Ordnungssystem Größe:
3/3+ (519 x 392 mm)
Antrieb:
1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
Lieferumfang:
606-8 | 606-10 | 606-12 | 606-13 | 606-17 | 606-19 | 986-5 | 986-6 | 986-7 | 986-8 | 986-10 | 986-12 | 986-14 | 986-17 | 986-19 | 986KK-6 | 986KK-7 | 986KK-8 | 986KK-10 | 990-5 | 990-6 | 990-8 | 990-10 | 990-12 | 990-14 | 990-16 | 990-18 | 990LG-8 | 990LG-14 | 990SLG-10 | 990SLG-12
Abtrieb:
Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil | Innen Sechskant Profil | Innen Vielzahn Profil XZN
Produktempfehlung:
179N-8-2700/296 | 903SPC/3 | 163-130L | 9040-4 | 2157-1
Ersatzteil:
163-367L
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045003
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 339,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,44*
€ 469,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,14*
€ 441,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,74*
€ 428,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,30*
€ 418,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 347,67*
€ 413,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,88*
€ 404,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.