Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Werkzeug Satz 163-329/100 ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl, 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl, 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl, 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv ∙ Außen S...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
163-329/100
163-329/100
163-329/100
163-329/100
Artikel-Nr.:
     C1156-163-329/100
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-329/100
EAN/GTIN:
     4000896191833
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
Werkstattwagen Einlagen
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Made in Germany
  • Antrieb: 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl, 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl, 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl, 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv
  • Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil, Kreuzschlitz Profil PH, Pozidriv Profil PZ, Schlitz Profil, Tamper Resistant TORX® Profil, Innen Sechskant Profil
  • Abmessungen / Länge: 519 mm x 342 mm
  • Ordnungssystem Größe: 3/3 (519 x 342 mm)

HAZET Safety-Insert-System (SIS)

  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Anzahl Werkzeuge: 100
Weitere Informationen:
Schluesselworte Synonyme TBS:
Werkzeugsatz | Weichschaumeinlage | Zweikomponenten | Halbzoll | 1/2 Zoll | 3/8 | 3/8 Zoll | 3/8" | 1/2 | 1/2" | 1/4 | 1/4 Zoll | 1/4" | Torx | Sechsrund | Torks | Viertelzoll | Werkzeugsortiment | Werkzeugset
Schluesselworte:
Assistent und Zubehör | Werkstattwagen „Assistent” und Zubehör | Safety-Insert-System | Schubladen-Einlagen / -Ordnungs-System | Werkzeug-Ordnung | Werkzeug Satz / Sortiment | TORX Schraubwerkzeug | Werkzeugsatz | Weichschaumeinlage | Zweikomponenten | Halbzoll | 1/2 Zoll | 3/8 | 3/8 Zoll | 3/8" | 1/2 | 1/2" | 1/4 | 1/4 Zoll | 1/4" | Torx | Sechsrund | Torks | Viertelzoll | Werkzeugsortiment | Werkzeugset | 163-329/100
hz-class Hauptklasse:
100030 Weichschaumeinlage
hz-class Unterklassen:
210120 Satz ∙ Sortiment (Steckschlüssel)
Anzahl Werkzeuge:
100
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkzeug Modul „Safety-Insert-System“
Produktgruppe:
163-Satz
Länge:
519 mm
Abmessungen / Länge:
519 mm x 342 mm
Verpackung innen:
Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaumeinlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
Ordnungssystem Größe:
3/3 (519 x 342 mm)
Antrieb:
1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl | 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl | 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl | 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv
Lieferumfang:
751HS/5 | 850-6 | 850-7 | 850-8 | 850-9 | 850-10 | 850-11 | 850-12 | 850-13 | 863HP | 867-2 | 880-10 | 880-12 | 880-13 | 880-14 | 880-16 | 880-17 | 880-19 | 8816HP | 8821-10 | 900-13 | 900-14 | 900-15 | 900-16 | 900-17 | 900-18 | 900-19 | 900-21 | 900-22 | 900-24 | 900-27 | 900-30 | 900-32 | 916HP | 917-5 | 2105LG/9H | 2240N/51 | 2250-1
Abtrieb:
Außen Sechskant-Tractionsprofil | Kreuzschlitz Profil PH | Pozidriv Profil PZ | Schlitz Profil | Tamper Resistant TORX® Profil | Innen Sechskant Profil
Produktempfehlung:
953SPC | 179NW-8/244 | 177W-7/169 | 2157-1 | 2105LG/9H
Ersatzteil:
163-329L
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045003
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul hazet, modul werkzeuge, Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 395,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,03*
€ 523,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,71*
€ 516,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,14*
€ 494,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,63*
€ 481,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,44*
€ 470,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.