Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz TORX® 163-271/9 ∙ Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) ∙ Innen TORX® Profil ∙ T20 – T60 ∙ Anzahl Werkzeuge: 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
163-271/9
163-271/9
163-271/9
163-271/9
163-215/5;163-217/6;163-245/12;163-243/7;163-270/9;163-271/9;163-302/6;2588-1/4;2588-2/5;3788/4;163-460/7;1557/10;8801/6;2272/23N;4760-M10X1/9;853-1;854T;854-1;844/5;1557/9;986/9;1557/32;854;2200/36;992/9;4797/10;4760-M9X1/9;4760-M10X1.25/9;4760-M8X1/9;4670-9/5;986/9N;958N/6;843-1/8;853-6;853-2;163-333L;163-323L;163-467L;163-270L;163-271L;163-218L;163-217L;163-215L;163-361L;163-302L;163-326L;163-321L;163-350L;163-347L;163-245L;163-341L;163-253L;163-460L;163-339L;163-337L;163-346L;163-338L;163-243L;163-360L
Artikel-Nr.:
     C1156-163-271/9
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-271/9
EAN/GTIN:
     4000896181056
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Mit Rändelung
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
  • Oberfläche: TIN beschichtet
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Innen TORX® Profil
  • Schlüsselweite: ∙ T20 – T60
  • Abmessungen / Länge: 172 mm x 114 mm
  • Für Handbetätigung
  • Ordnungssystem Größe: 1/9 (172 x 114 mm) / für HAZET 165-S

HAZET Safety-Insert-System (SIS)

  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 9
Weitere Informationen:
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Rändelung:
Mit Rändelung
hz-class Hauptklasse:
100030 Werkzeug-Ordnungs-System
hz-class Unterklassen:
100040 Satz ∙ Sortiment | 210120 Steckschlüssel-Satz handbetätigt
Anzahl Werkzeuge:
9
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkzeug-Modul „Safety-Insert-System“
Produktgruppe:
163
Abtrieb:
Innen TORX® Profil
Antrieb:
Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Länge:
172 mm
Oberfläche:
TIN beschichtet
Abmessungen / Länge:
172 mm x 114 mm
Verpackung innen:
Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
Ordnungssystem Größe:
1/9 (172 x 114 mm) / für HAZET 165-S
Zubehör:
165-S
Stückliste:
992-T20 | 992-T25 | 992-T27 | 992-T30 | 992-T40 | 992-T45 | 992-T50 | 992-T55 | 992-T60
Produktempfehlung:
165-S | 5110-3CT | 163-172X50 | 9032M | 760-2
Ersatzteil:
163-271L
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21079203
Weitere Suchbegriffe: Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Schraubendreher-Satz, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, steckschlüsseleinsatz 6kant 1/2 zoll hazet, stecknuss innen-torx, steckschlüsseleinsatz torx (innen) t20, Einlage für Werkstattwagen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,95*
€ 164,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,70*
€ 161,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 135,41*
€ 161,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,15*
€ 150,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,84*
€ 144,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,87*
€ 135,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.