Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Ring-Maulschlüssel Satz 163-210/19 ∙ Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil ∙ 8 – 34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
163-210/19
163-210/19
163-210/19
163-210/19
Artikel-Nr.:
     C1156-163-210/19
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-210/19
EAN/GTIN:
     4000896164714
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel
Maulringschlüssel
Ring-Maulschlüssel
Ringgabelschlüssel
  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Made in Germany
  • Abtrieb: Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil
  • Abmessungen / Länge: 519 mm x 342 mm
  • Ordnungssystem Größe: 3/3 (519 x 342 mm)

HAZET Safety-Insert-System (SIS)

  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Anzahl Werkzeuge: 19
Weitere Informationen:
Schluesselworte Synonyme TBS:
Werkzeugsatz | Weichschaumeinlage | Zweikomponenten | Werkzeugsortiment | Werkzeugset
Schluesselworte:
Assistent und Zubehör | Werkstattwagen „Assistent” und Zubehör | Safety-Insert-System | Schubladen-Einlagen / -Ordnungs-System | Werkzeug-Ordnung | Werkzeug Satz / Sortiment | Werkzeugsatz | Weichschaumeinlage | Zweikomponenten | Werkzeugsortiment | Werkzeugset | 163-210/19
hz-class Hauptklasse:
100030 Weichschaumeinlage
hz-class Unterklassen:
200100 Ring-Maulschlüssel
Anzahl Werkzeuge:
19
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkzeug Modul „Safety-Insert-System“
Produktgruppe:
163-Satz
Länge:
519 mm
Abmessungen / Länge:
519 mm x 342 mm
Verpackung innen:
Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaumeinlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
Ordnungssystem Größe:
3/3 (519 x 342 mm)
Lieferumfang:
600N-8 | 600N-9 | 600N-10 | 600N-11 | 600N-12 | 600N-13 | 600N-14 | 600N-15 | 600N-16 | 600N-17 | 600N-18 | 600N-19 | 600N-21 | 600N-22 | 600N-24 | 600N-27 | 600N-30 | 600N-32 | 600N-34
Abtrieb:
Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil
Produktempfehlung:
953SPC | 179NW-8/244 | 177W-7/169 | 2157-1 | 2105LG/9H
Ersatzteil:
163-210L
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045003
Weitere Suchbegriffe: Ringmaulschlüssel, Ringmaulschlüssel-Sätze, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul hazet, modul werkzeuge, Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 283,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,68*
€ 399,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,38*
€ 384,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,21*
€ 364,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,84*
€ 354,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 294,76*
€ 350,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,83*
€ 337,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.