Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Steckschlüsseleinsatz Satz ∙ TORX® 163-192/24 ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl, 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl ∙ Außen TORX® Profil, Innen TORX® Profil ∙ T8 – T55 ∙ E5 ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
163-192/24
163-192/24
163-192/24
163-192/24
Artikel-Nr.:
     C1156-163-192/24
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-192/24
EAN/GTIN:
     4000896162314
Suchbegriffe:
Stecknuss Außen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Außen)
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Made in Germany
  • Antrieb: 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl, 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl
  • Abtrieb: Außen TORX® Profil, Innen TORX® Profil
  • Abmessungen / Länge: 342 mm x 172 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.08 kg
  • Für Handbetätigung
  • Ordnungssystem Größe: 1/3 (342 x 172 mm) / für HAZET 165-L

HAZET Safety-Insert-System (SIS)

  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Anzahl Werkzeuge: 24
Weitere Informationen:
Schluesselworte Synonyme TBS:
Werkzeugsatz | Weichschaumeinlage | Zweikomponenten | Halbzoll | 1/2 Zoll | 1/2 | 1/2" | 1/4 | 1/4 Zoll | 1/4" | Sechsrund | Viertelzoll | Werkzeugsortiment | Werkzeugset
Schluesselworte:
Assistent und Zubehör | Werkstattwagen „Assistent” und Zubehör | Safety-Insert-System | Schubladen-Einlagen / -Ordnungs-System | Werkzeug-Ordnung | Werkzeug Satz / Sortiment | Werkzeugsatz | Weichschaumeinlage | Zweikomponenten | Halbzoll | 1/2 Zoll | 1/2 | 1/2" | 1/4 | 1/4 Zoll | 1/4" | Sechsrund | Viertelzoll | Werkzeugsortiment | Werkzeugset | 163-192/24
hz-class Hauptklasse:
100030 Weichschaumeinlage
hz-class Unterklassen:
210120 Satz ∙ Sortiment (Steckschlüssel)
Anzahl Werkzeuge:
24
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkzeug Modul „Safety-Insert-System“
Produktgruppe:
163-Satz
Netto-Gewicht (kg):
1.08 kg
Länge:
342 mm
Abmessungen / Länge:
342 mm x 172 mm
Verpackung innen:
Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaumeinlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
Ordnungssystem Größe:
1/3 (342 x 172 mm) / für HAZET 165-L
Zubehör:
165-L
Antrieb:
1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl | 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl
Lieferumfang:
850-E5 | 850-E6 | 850-E7 | 850-E8 | 850-E10 | 8502-T10 | 8502-T15 | 8502-T20 | 8502-T25 | 8502-T27 | 8502-T30 | 8502-T40 | 900-E10 | 900-E12 | 900-E14 | 900-E16 | 900-E18 | 900-E20 | 992-T30 | 992-T40 | 992-T45 | 992-T50 | 992-T55 | 2115-T/7R
Abtrieb:
Außen TORX® Profil | Innen TORX® Profil
Produktempfehlung:
165-L | 2240N/51 | 163-131/8 | 9032M-36 | 5122-3CT
Ersatzteil:
163-192L
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045026
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, steckschlüsseleinsatz 6kant 1/2 zoll hazet, modul werkzeuge, werkzeugmodul hazet, Kraft-Steckschlüsselsatz, Schraubwerkzeug,Schraubwerkzeugsatz,Schraubenschlüssel,Steckschlüsselsatz,Steckschlüsselkasten,Rätschenkasten,Ratschenkasten,Knarrenkasten,Steckschlüsselset,Steckschlüsselgarnitur,Nusskasten,Schraubenschlüsselsatz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 151,93* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,95*
€ 217,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,67*
€ 212,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 178,19*
€ 212,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,63*
€ 194,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,28*
€ 189,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,93*
€ 180,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.