Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Doppel-Ringschlüssel Satz 163-101/9 ∙ Außen-Doppel-Sechskant Profil ∙ 6 x 7 – 21 x 23 ∙ Anzahl Werkzeuge: 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
163-101/9
163-101/9
163-101/9
163-101/9
163-211/20;163-407/35;163-98/17;163-100/13;163-101/9;163-102/27;163-119/23;163-186/16;163-224/57;163-297/26;163-99/18;163-424/9;163-546/12;163-224L;163-98L;163-297L;163-407L;163-424L;163-211L;163-101L;163-100L;163-99L;163-102L;163-119L;163-186L
Artikel-Nr.:
     C1156-163-101/9
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-101/9
EAN/GTIN:
     4000896145720
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel Satz
Ringmaulschlüssel-Sätze
  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
  • DIN 838, ISO 10104
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 6 x 7 – 21 x 23
  • Abmessungen / Länge: 344 mm x 342 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 2.14 kg
  • Ordnungssystem Größe: 2/3 (344 x 342 mm)

HAZET Safety-Insert-System (SIS)

  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 9
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
100030 Werkzeug-Ordnungs-System
hz-class Unterklassen:
100040 Satz ∙ Sortiment | 200140 Doppel-Ringschlüssel | 200300 Satz ∙ Sortiment Schraubenschlüssel
Anzahl Werkzeuge:
9
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkzeug-Modul „Safety-Insert-System“
Produktgruppe:
163
Netto-Gewicht (kg):
2.14 kg
Abtrieb:
Außen-Doppel-Sechskant Profil
Länge:
344 mm
Abmessungen / Länge:
344 mm x 342 mm
Norm:
DIN 838 | ISO 10104
Verpackung innen:
Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
Ordnungssystem Größe:
2/3 (344 x 342 mm)
Stückliste:
630-6X7 | 630-8X9 | 630-10X11 | 630-12X13 | 630-14X15 | 630-16X17 | 630-18X19 | 630-20X22 | 630-21X23
Produktempfehlung:
179N-8-2700/296 | 179NW-8/244 | 177W-7/169 | 2157-1 | 2105LG/9H
Ersatzteil:
163-101L
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045021
Weitere Suchbegriffe: Ringschlüssel-Satz, Ringschlüsselsatz, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul hazet, modul werkzeuge, Schraubwerkzeug,Schlüssel,Schlüsselsatz,Doppelringschlüsselsatz,Doppelringschlüssel-Satz,Doppelring-Schlüssel-Satz,Doppel-Ringschlüssel-Satz,Schraubwerkzeugsatz,Schraubwerkzeug-Satz,Schraubenschlüssel,Schraubenschlüsselsatz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 120,16* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,42*
€ 182,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,95*
€ 174,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,35*
€ 162,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,13*
€ 154,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 128,78*
€ 153,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,16*
€ 142,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.