Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU Luftentfeuchter Ambiance, für Räume bis 10 m³, Originalpackung 100 g, ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zeigt das Produkt in Verpackung schräg frontal.
Bild zeigt das Produkt in Verpackung schräg frontal.
Bild zeigt das Produkt in Verpackung frontal.
UHU Luftentfeuchter Ambiance, für Räume bis 10 m³, Originalpackung 100 g, ws
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1155-50595
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     50595
EAN/GTIN:
     4026700505955
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Raumentfeuchter
UHU Luftentfeuchter Ambiance. Beugt Feuchtigkeitsschäden in Wohnräumen vor. Spezielles Luftzirkulations-System. Einfach nachfüllbar mit leistungsstarkem Tab - geruchsneutral oder mit dezentem Duft. Ideal geeignet für Wohnräume, Schlaf- und Badezimmer, Toiletten, etc. Wirkungsweise: ca. 2-3 Monate in Räume bis 10 m³. Originalpackung mit 100 g. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Luftentfeuchter
Produkt-Typbezeichnung:
Ambiance
GHSSIGNAL:
A
Sicherheitshinweise:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
GHS:
GHS07
Gefahrenhinweise:
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.