Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU CORRRECTION FLUID, 20 ml, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zeigt Produkt frontal.
Bild zeigt Produkt frontal.
UHU CORRRECTION FLUID, 20 ml, weiß
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1155-50450
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     50450
EAN/GTIN:
     4026700504507
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Korrekturfluid
Korrekturflüssigkeit
Korrekturmittel
korrekturfluid 20ml
UHU CORRRECTION FLUID. Ausführung Behälter: Flasche, 20 ml. Farbe: weiß. Art des Auftragungshilfsmittels: Pinsel. Für großflächigeres Korrigieren, trocknet schnell, hohe Deckkraft.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
UHU CORRRECTION FLUID
Beschreibung der Besonderheiten:
für großflächigeres Korrigieren, trocknet schnell, hohe Deckkraft
Ausführung des Behälters:
Flasche
Inhalt:
20
Art des Auftragungshilfsmittels:
Pinsel
Farbe:
weiß
Gefahrenhinweise:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.;H315 Verursacht Hautreizungen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
Sicherheitshinweise:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. | P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den nationalen Vorschriften.
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.