Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU Klebepatrone LOW MELT, transparent und elastisch, 10 Sticks


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Das Bild zeigt den Artikel in Hängefaltschachtel.
Das Bild zeigt den Artikel in Hängefaltschachtel.
UHU Klebepatrone LOW MELT, transparent und elastisch, 10 Sticks
Artikel-Nr.:
     283-804019
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     48620
EAN/GTIN:
     4026700486209
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bastel-Kleber
Bastelkleber
Bastelklebstoff
Bastelleim
UHU Klebepatrone LOW MELT. Ovale Klebepatrone, speziell entwickelt für die Niedrigtemperaturpistole. Transparent und elastisch. Inhalt: 125 g. Faltschachtel.
Weitere Informationen:
transparenter Auftrag vorhanden:
Ja
feuchtigkeitsbeständig:
Ja
max. Arbeitstemperatur:
110
Verwendung für Produkt:
geeignet für Metall, Holz, Glas, Keramik, Leder, Textilien, verschiedene Kunststoffe, etc. Klebt sogar hitzeempfindliche Materialien, wie zum Beispiel Polystyrol und Weich-PVC, schnell, sauber und zuverlässig
wieder ablösbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
LOW MELT
Inhalt:
0
Artikelbezeichnung:
UHU Klebepatrone
Beschreibung der Besonderheiten:
ovale Klebepatrone, speziell entwickelt für die Niedrigtemperaturpistole, transparent und elastisch
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
10
pro Packung
€ 4,80*
ab € 3,29*
€ 4,30*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,46*
€ 4,50*
1 Tag
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 3,54*
€ 5,25*
1
pro Packung
€ 4,16*
ab € 3,78*
€ 5,53*
1 Tag
31
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 4,02*
€ 5,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 4,30*
€ 5,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,22*
€ 5,02
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,99*
€ 4,75
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,29*
€ 3,92
pro Packung
1 Packung enthält 125 Gramm (ab € 0,02632* pro Gramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 43,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.