Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU HOLZLEIM EXPRESS D2, ohne Lösungsmittel, Flasche mit 750 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zeigt Produkt frontal.
Bild zeigt Produkt frontal.
UHU HOLZLEIM EXPRESS D2, ohne Lösungsmittel, Flasche mit 750 g
UHU HOLZLEIM EXPRESS D2, ohne Lösungsmittel, Flasche mit 750 g
Artikel-Nr.:
     C1155-48600
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     48600
EAN/GTIN:
     4026700486001
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Holzkleber
Holzleim
Leim
Parkettleim
UHU HOLZLEIM EXPRESS D2. Ohne Lösungsmittel. Transparenter Auftrag vorhanden. Besonders schnell abbindender Holzleim mit höchster Bindefestigkeit, Presszeit: 4 bis 15 min, je nach Holzart und Temperatur. Produktverwendung: universell - für alle Holzarten, Holzwerkstoffe und Schichtstoffplatten. Behälterart/-inhalt: Flasche mit 750 g.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
besonders schnell abbindender Holzleim mit höchster Bindefestigkeit, Presszeit: 4 bis 15 min, je nach Holzart und Temperatur
Artikelbezeichnung:
HOLZLEIM
nachfüllbar:
Nein
Ausführung des Behälters:
Flasche
ohne Lösungsmittel:
Ja
auswaschbar:
Nein
Produktverwendung:
alle Holzarten,Holzwerkstoffe
Masse:
750
Produkt-Typbezeichnung:
EXPRESS D2
Wasserbeständigkeit:
Beschränkt
transparenter Auftrag vorhanden:
Ja
Gefahrenhinweise:
EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr.247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.