Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU HOLZLEIM EXPRESS D2, ohne Lösungsmittel, Flasche mit 75 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zeigt Produkt frontal.
Bild zeigt Produkt frontal.
UHU HOLZLEIM EXPRESS D2, ohne Lösungsmittel, Flasche mit 75 g
UHU HOLZLEIM EXPRESS D2, ohne Lösungsmittel, Flasche mit 75 g
Artikel-Nr.:
     C1155-48580
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     48580
EAN/GTIN:
     4026700485806
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Holzkleber
Holzleim
Leim
Parkettleim
UHU HOLZLEIM EXPRESS D2. Ohne Lösungsmittel. Transparenter Auftrag vorhanden. Besonders schnell abbindender Holzleim mit höchster Bindefestigkeit, Presszeit: 4 bis 15 min, je nach Holzart und Temperatur. Produktverwendung: universell - für alle Holzarten,Holzwerkstoffe und Schichtstoffplatten. Behälterart/-inhalt: Flasche mit 75 g.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
besonders schnell abbindender Holzleim mit höchster Bindefestigkeit, Presszeit: 4 bis 15 min, je nach Holzart und Temperatur
Artikelbezeichnung:
HOLZLEIM
nachfüllbar:
Nein
Ausführung des Behälters:
Flasche
ohne Lösungsmittel:
Ja
auswaschbar:
Nein
Produktverwendung:
alle Holzarten,Holzwerkstoffe
Masse:
75
Produkt-Typbezeichnung:
EXPRESS D2
Wasserbeständigkeit:
Beschränkt
transparenter Auftrag vorhanden:
Ja
Gefahrenhinweise:
EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr.247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Weitere Suchbegriffe: uhu holzkleber, holzleim, holzleim flasche
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 75 Gramm (ab € 0,0312* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.