Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU Luftentfeuchter MOBIL neutral, für Räume bis 10 m³, Beutel mit 100 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zeigt das Produkt frontal.
Bild zeigt das Produkt frontal.
UHU Luftentfeuchter MOBIL neutral, für Räume bis 10 m³, Beutel mit 100 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1155-47140
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     47140
EAN/GTIN:
     4026700471403
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Raumentfeuchter
UHU Luftentfeuchter MOBIL neutral. Handlich - kein Behälter notwendig. Kein Auslaufen möglich. Revolutionäre Geltechnik. Hygienisch. Ideal geeignet für Autos, Schubladen, Kleiderschränke, Wohnwagen, Boote, etc.. Für Räume bis 10m³. Beutel mit 100 g.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
MOBIL neutral
Artikelbezeichnung:
Luftentfeuchter
Gefahrenhinweise:
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
GHSSIGNAL:
A
GHS:
GHS07
Sicherheitshinweise:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P264 Nach Gebrauch gründlich waschen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 48 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 600 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.