| |
|
| Artikel-Nr.: C1155-46670 Herst.-Nr.: 46670 EAN/GTIN: 4026700466706 |
| | |
|
| | |
| UHU Metall. Schnellanziehend, tropffrei. Gelartige Konsistenz ermöglicht gleichmäßiges und sparsames Auftragen und Verteilen des Klebstoffes ohne Fadenziehen, besonders geeignet für Klebungen an senkrechten Flächen, der Klebefilm behält seinen zähelastischen Charakter und gleicht so Materialspannungen aus, temperaturbeständig von -20°C bis +125°C. Produktverwendung: klebt Metall und Metalllegierungen (Stahl, Aluminium), auch in Kombination mit Holz, Glas, Leder, Gummi und vielen Kunststoffen. Behälterart/-inhalt: Tube mit 30 g. Infokarte. Weitere Informationen: | | Masse: | 30 | Produktverwendung: | von Metall mit Metall | transparenter Auftrag vorhanden: | Nein | auswaschbar: | Nein | ohne Lösungsmittel: | Nein | Ausführung des Behälters: | Tube | nachfüllbar: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | schnellanziehend, tropffrei | Artikelbezeichnung: | UHU Metall | Gefahrenhinweise: | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | EUH208 Enthält Kolophonium. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | H315 Verursacht Hautreizungen. | Sicherheitshinweise: | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P501 Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den nationalen Vorschriften. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/… waschen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHS09 | GHSSIGNAL: | G |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bastel-Kleber, Bastelkleber, Bastelklebstoff, Bastelleim, Kreativkleber, Kontaktkleber, Kontaktklebstoff, Kraftkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Buchsenkleber, Lager-Buchsenkleber, Lagerbuchsenkleber, Metallkleber, Baustoffkleber, Montagekleber, Polychloropren-Klebstoff, Polychloroprenklebstoff, Hartschaumkleber, Styroporkleber, kontaktkleber uhu, kontaktkleber |
| | |
| |